棒端子(TUB-2.0)

棒端子(TUB-2.0) - ELPA
(1件のレビュー)

TUB-2.0

種類裸圧着端子全長(mm)17端子形状棒形寸法D(Φmm)4.1寸法d1(Φmm)2.4寸法d2(Φmm)1.9寸法E(mm)5.0適合電線範囲 撚線(mm2)1.04~2.63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87203191PS-684H
オープン
256
282(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87203191
2015-06-21
用途: 家庭でのコンセントスイッチ等の配線

10個入りは多すぎず少なすぎず、中々ホームセンターでも見つからなかったので良かったです。合わせ買い商品でも良いのでもうちょっと安いと更に有り難いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする