棒端子(TUB-5.5)

棒端子(TUB-5.5) - ELPA
(2件のレビュー)

TUB-5.5

種類裸圧着端子全長(mm)20端子形状棒形寸法D(Φmm)5.7寸法d1(Φmm)3.7寸法d2(Φmm)2.7寸法E(mm)6.0適合電線範囲 撚線(mm2)2.63~6.64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87203207PS-685H
オープン
285
314(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87203207
2022-12-01
用途: 車の電装に

ちょっと普通の使い方とは違うのですが、古い車の配線接続で特殊な部分があり、そこに使えないかと思い購入しました。思った通りばっちり使えました。やっぱ色々工夫が大事ですね。

対象商品 : 87203207
2018-01-19
用途: 配線に使用
運輸・通信業

使いやすい。特に何の問題も有りません。。。。。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする