【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 416タイプ(クイック式)

【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 416タイプ(クイック式) - ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 416タイプ(クイック式) - ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 416タイプ(クイック式) - ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 416タイプ(クイック式) - ノーブランド
(1件のレビュー)

予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。

タイプトナーカートリッジ416グリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。
※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。
※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
適合機種メーカー
種別
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87204266トナーカートリッジ416ブラック(クイック式リサイクル)ブラックMF8050Cn/MF8030Cn/MF8080Cw/MF8040CnCanonクイック式2300
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
地域運賃
87204275トナーカートリッジ416シアン(クイック式リサイクル)シアンMF8050Cn/MF8030Cn/MF8080Cw/MF8040CnCanonクイック式1500
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
地域運賃
87204284トナーカートリッジ416マゼンタ(クイック式リサイクル)マゼンタMF8050Cn/MF8030Cn/MF8080Cw/MF8040CnCanonクイック式1500
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
地域運賃
87204293トナーカートリッジ416イエロー(クイック式リサイクル)イエローMF8050Cn/MF8030Cn/MF8080Cw/MF8040CnCanonクイック式1500
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-13
用途: 日常業務報告の印刷
サービス業

問題なく使えて価格が安いならと何度か購入しましたが、先日購入した物は粉漏れが酷くて全ての印刷物にピンクの線が入る状況でした。
メーカーに相談したところやはり何度もリサイクルされていくうちにカートリッジが劣化するらしく、リサイクル品にはそういった商品も含まれるため純正品を使ってくださいと言われました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする