PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
BSWTシリーズ
種類
防雨形
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボタン数
極数(P)
定格通電電流(A)
定格容量(kW)
絶縁抵抗(MΩ)
保護等級
ボタン文字
材質(ケース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87308191
BSWT215B315B
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
87308207
BSWT215BCB
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
87308216
BSWT215B3CC
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
87308225
BSWT230BCB
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
87308234
BSWT230B3CC
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
87308243
BSWT315B2
3
2
15
100/110V(0.4)、200/220V(1.1)
100以上
IP65
正(黒)、止(赤)、逆(黒)
ABS樹脂(アイボリー:5Y7/1相当)
オープン
取扱い終了
返品不可
87308252
BSWT315BCB
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください