ショートバー(リレーソケット用)

ショートバー(リレーソケット用) - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ショートバー(リレーソケット用) - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ショートバー(リレーソケット用) - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ショートバー(リレーソケット用) - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ショートバー(リレーソケット用) - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ショートバー(リレーソケット用) - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ショートバー(リレーソケット用) - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ショートバー(リレーソケット用) - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
(1件のレビュー)
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色(塗膜)
極数
端子ピッチ(mm)
材質
表面処理
材質(絶縁体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87345833JTJ023BB1袋(10個)219.4黄銅ニッケルメッキ塩化ビニル
1,110
999
1,099(税込)
当日出荷
87345867JTJ023BY1袋(10個)219.4黄銅ニッケルメッキ塩化ビニル
1,110
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
87346183JTJ033BB1袋(10個)319.4黄銅ニッケルメッキ塩化ビニル
1,340
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
87346217JTJ033BY1袋(10個)319.4黄銅ニッケルメッキ塩化ビニル
1,340
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
87346497JTJ043BB1袋(10個)419.4黄銅ニッケルメッキ塩化ビニル
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
87346524JTJ043BY1袋(10個)419.4黄銅ニッケルメッキ塩化ビニル
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
87347242JTJ083BB1袋(10個)819.4黄銅ニッケルメッキ塩化ビニル
2,650
2,598
2,858(税込)
当日出荷
87347276JTJ083BY1袋(10個)819.4黄銅ニッケルメッキ塩化ビニル
2,650
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
87345772JTJ020BB1袋(50個)-2P----
6,030
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
87345781JTJ020BY1袋(50個)-2P----
6,030
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
87345912JTJ025BB1袋(10個)-2P----
1,150
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
87345946JTJ025BY1袋(10個)-2P----
1,150
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
87345955JTJ026BB1袋(10個)-2P----
1,220
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
87345982JTJ026BY1袋(10個)-2P----
1,220
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
87346165JTJ030BB1袋(50個)-3P----
6,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
87346174JTJ030BY1袋(50個)-3P----
6,400
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
87346226JTJ035BB1袋(10個)-3P----
1,400
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
87346253JTJ035BY1袋(10個)-3P----
1,400
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
87346262JTJ036BB1袋(10個)-3P----
1,860
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
87346296JTJ036BY1袋(10個)-3P----
1,860
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
87346533JTJ045BB1袋(10個)-4P----
1,860
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
87346567JTJ045BY1袋(10個)-4P----
1,860
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
87346576JTJ046BB1袋(10個)-4P----
2,320
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
87346603JTJ046BY1袋(10個)-4P----
2,320
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
87347321JTJ085BB1袋(10個)-8P----
2,790
2,698
2,968(税込)
当日出荷
87347355JTJ085BY1袋(10個)-8P----
2,790
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
87347364JTJ086BB1袋(10個)-8P----
3,250
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
87347391JTJ086BY1袋(10個)-8P----
3,250
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
87345842JTJ023BR1袋(10個)219.4黄銅ニッケルメッキ塩化ビニル
オープン
取扱い終了
返品不可
87345851JTJ023BS1袋(10個)219.4黄銅ニッケルメッキ塩化ビニル
オープン
取扱い終了
87346192JTJ033BR1袋(10個)319.4黄銅ニッケルメッキ塩化ビニル
オープン
取扱い終了
返品不可
87346201JTJ033BS1袋(10個)319.4黄銅ニッケルメッキ塩化ビニル
オープン
取扱い終了
返品不可
87346506JTJ043BR1袋(10個)419.4黄銅ニッケルメッキ塩化ビニル
オープン
取扱い終了
返品不可
87346515JTJ043BS1袋(10個)419.4黄銅ニッケルメッキ塩化ビニル
オープン
取扱い終了
返品不可
87346725JTJ053BB1袋(10個)519.4黄銅ニッケルメッキ塩化ビニル
オープン
取扱い終了
返品不可
87346734JTJ053BR1袋(10個)519.4黄銅ニッケルメッキ塩化ビニル
オープン
取扱い終了
返品不可
87346743JTJ053BS1袋(10個)519.4黄銅ニッケルメッキ塩化ビニル
オープン
取扱い終了
返品不可
87346752JTJ053BY1袋(10個)519.4黄銅ニッケルメッキ塩化ビニル
オープン
取扱い終了
返品不可
87346883JTJ063BB1袋(10個)619.4黄銅ニッケルメッキ塩化ビニル
オープン
取扱い終了
返品不可
87346892JTJ063BR1袋(10個)619.4黄銅ニッケルメッキ塩化ビニル
オープン
取扱い終了
返品不可
87346901JTJ063BS1袋(10個)619.4黄銅ニッケルメッキ塩化ビニル
オープン
取扱い終了
返品不可
87346917JTJ063BY1袋(10個)619.4黄銅ニッケルメッキ塩化ビニル
オープン
取扱い終了
返品不可
87347041JTJ073BB1袋(10個)719.4黄銅ニッケルメッキ塩化ビニル
オープン
取扱い終了
返品不可
87347057JTJ073BR1袋(10個)719.4黄銅ニッケルメッキ塩化ビニル
オープン
取扱い終了
返品不可
87347066JTJ073BS1袋(10個)719.4黄銅ニッケルメッキ塩化ビニル
オープン
取扱い終了
返品不可
87347075JTJ073BY1袋(10個)719.4黄銅ニッケルメッキ塩化ビニル
オープン
取扱い終了
返品不可
87347251JTJ083BR1袋(10個)819.4黄銅ニッケルメッキ塩化ビニル
オープン
取扱い終了
返品不可
87347267JTJ083BS1袋(10個)819.4黄銅ニッケルメッキ塩化ビニル
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87345946
2021-12-14
用途: パッシブネットワークのショートバーに使用
製造業

3wayのパッシブネットワークを2wayで使用するために購入しました。
ものは良い出来ですが1個・2個の単品で購入出来れば大変良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする