PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
トランス用端子台(固定式)TEVシリーズ
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
8P
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
定格電流(JIS)(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87396066
TEV158
M3×8
8.3
20
¥
670
¥
639
¥
703
(税込)
翌日出荷
返品不可
87396084
TEV308
M4×10
11.6
40
¥
900
¥
818
¥
900
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください