曜日別特売

操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WPBS

操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WPBS - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
(2件のレビュー)

電磁開閉器

内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ボタン数
定格使用電流(A)
定格通電電流(A)
定格使用電圧(V)
絶縁抵抗(MΩ)
保護等級
ボタン文字
タイプ
寸法(mm)
材質(ケース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87426726WPBS222防雨埋込形24、2、15AC110/AC220/AC440100以上IP64ON、OFF一般開閉 (ケース付)60×110ABS樹脂
3,770
3,598
3,958(税込)
当日出荷
返品不可
87426665WPBST221ON埋込形/防雨形14、2、25AC110/AC220/DC24100以上IP64ON一般閉路・ツイン接点タイプ (ケース付)-ABS樹脂
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87426674WPBST221ONN埋込形/防雨形14、2、25AC110/AC220/DC24100以上IP64ON一般閉路・ツイン接点タイプ (ケースなし)-ABS樹脂
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87426683WPBS221OF埋込形/防雨形14、2、15AC110/AC220/AC440100以上IP64OFF一般開路 (ケース付)-ABS樹脂
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87426692WPBS221OFN埋込形/防雨形14、2、15AC110/AC220/AC440100以上IP64OFF一般開路 (ケースなし)-ABS樹脂
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87426701WPBS221ON埋込形/防雨形14、2、15AC110/AC220/AC440100以上IP64ON一般閉路 (ケース付)-ABS樹脂
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87426717WPBS221ONN埋込形/防雨形14、2、15AC110/AC220/AC440100以上IP64ON一般閉路 (ケースなし)-ABS樹脂
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87426744WPBS222N埋込形/防雨形24、2、15AC110/AC220/AC440100以上IP64ON、OFF一般開閉 (ケースなし)-ABS樹脂
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87426753WPBS222SI埋込形/防雨形----------
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87426762WPBS223埋込形/防雨形34、2、15AC110/AC220/AC440100以上IP64FOR.、REV.、STOP一般可逆 (ケース付)-ABS樹脂
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87426771WPBS223N埋込形/防雨形34、2、15AC110/AC220/AC440100以上IP64FOR.、REV.、STOP一般可逆 (ケースなし)-ABS樹脂
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87426735WBST222 BCB埋込形/防雨形----------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87426665WPBST221ON87426333WBSTT 221 ONWPBST221ON 操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87426333操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1台
3,498
税込3,848
メーカーモデルチェンジ後継品
87426674WPBST221ONN87426333WBSTT 221 ONWPBST221ONN 操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87426333操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1台
3,498
税込3,848
メーカーモデルチェンジ後継品
87426683WPBS221OF87426367WBST 221 OFWPBS221OF 操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87426367操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1台
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ後継品
87426692WPBS221OFN87426367WBST 221 OFWPBS221OFN 操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87426367操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1台
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ後継品
87426701WPBS221ON87426394WBST 221 ONWPBS221ON 操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87426394操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1台
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ後継品
87426717WPBS221ONN87426394WBST 221 ONWPBS221ONN 操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87426394操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1台
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ後継品
87426744WPBS222N06945364WBST 222WPBS222N 操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06945364操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1台
3,498
税込3,848
メーカーモデルチェンジ後継品
87426753WPBS222SI06945364WBST 222WPBS222SI 操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06945364操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1台
3,498
税込3,848
メーカーモデルチェンジ後継品
87426762WPBS22306945373WBST 223WPBS223 操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06945373操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1台
4,698
税込5,168
メーカーモデルチェンジ後継品
87426771WPBS223N06945373WBST 223WPBS223N 操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 06945373操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)1台
4,698
税込5,168
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87426726
2021-09-22
用途: ポンプのリモコンスイッチに使用
建設業・工事業

コードを入れるところのパッキン及び締め付けるネジが付いていない。

対象商品 : 87426726
2017-10-29
用途: 大型ウィング車の上下スイッチ
花園自動車自動車・二輪車・自転車関連業

押しボタンがON・OFFではなく、上・下があれば尚いい。
ボタンの表示が変わるだけでボディーメーカーの専用品になる。
発注してから届くまで1~2週間はあたりまえ。
モノさんのほうがだんぜん早い。
使えるものは何でも使う。
でないと車を止めてしまうから。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

操作用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする