曜日別特売

ワイヤーカップブラシ(ねじ山無し)

ワイヤーカップブラシ(ねじ山無し) - Ampco
材質ニッケルアルミ銅合金仕様米国認定機関FMRC認定取得線径(Φmm)0.508ねじ山内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
線径(Φmm)
最高使用回転速度(min-1)
ねじ径×ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86062496AMCCB4415.87152.40.50860005/8
オープン
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
86062514AMCCB4512.7101.60.50880001/2
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする