ナベヤ
基準座KZFA(フランジ付)
材質
SCM420
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC60±3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87438267
KZFA20
20
10
39
18
15
25
5
¥
6,950
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
14日以内出荷
87438276
KZFA21
21
10
39
18
15
25
5
¥
6,950
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
87438285
KZFA22
22
10
39
18
15
25
5
¥
6,950
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
87438294
KZFA23
23
10
39
18
15
25
5
¥
6,950
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
87438303
KZFA24
24
10
39
22
15
25
10
¥
6,950
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
87438312
KZFA25
25
10
39
22
15
25
10
¥
6,950
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
87438321
KZFA26
26
10
39
22
15
25
10
¥
6,950
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
87438337
KZFA27
27
10
39
25
15
25
10
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
87438346
KZFA28
28
10
39
25
15
25
10
¥
7,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
87438355
KZFA29
29
10
39
25
15
25
10
¥
7,450
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
87438364
KZFA30
30
10
39
25
15
25
10
¥
7,450
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
87438373
KZFA20A
20
10
39
18
15
25
5
¥
8,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
87438382
KZFA21A
21
10
39
18
15
25
5
¥
8,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
87438391
KZFA22A
22
10
39
18
15
25
5
¥
8,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
87438407
KZFA23A
23
10
39
18
15
25
5
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
87438416
KZFA24A
24
10
39
22
15
25
10
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
87438425
KZFA25A
25
10
39
22
15
25
10
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
87438434
KZFA26A
26
10
39
22
15
25
10
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
87438443
KZFA27A
27
10
39
25
15
25
10
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
87438452
KZFA28A
28
10
39
25
15
25
10
¥
10,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
87438461
KZFA29A
29
10
39
25
15
25
10
¥
10,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
87438477
KZFA30A
30
10
39
25
15
25
10
¥
10,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください