※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
基準座KZFA(フランジ付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法A(mm)
22
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
寸法D(mm)
18
18
22
25
タイプ
エアー穴付
エアー穴なし
エアー穴付
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87438391
品番
KZFA22A
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
39
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
25
寸法G(mm)
5
材質
SCM420
質量(g)
60
タイプ
エアー穴付
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC60±3
RoHS指令(10物質対応)
対応