曜日別特売

ママクラブ 調味料入れ

ママクラブ 調味料入れ - タケヤ化学工業ママクラブ 調味料入れ - タケヤ化学工業ママクラブ 調味料入れ - タケヤ化学工業ママクラブ 調味料入れ - タケヤ化学工業ママクラブ 調味料入れ - タケヤ化学工業ママクラブ 調味料入れ - タケヤ化学工業ママクラブ 調味料入れ - タケヤ化学工業ママクラブ 調味料入れ - タケヤ化学工業
(1件のレビュー)

抗菌加工で衛生的に使えます。
本体が半透明のため中身の確認ができます。
水抜き栓付で簡単に水抜きができます。

用途ドレッシングなどの油類にももOK。直径(Φmm)61材質(本体)ポリエチレン耐熱温度(℃)120材質(フタ)ポリエチレン、ポリプロピレン内容量1個
注意
※レンジ不可。
全9種類を絞り込む
容量(mL)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87440333MC-25180
300
299
329(税込)
当日出荷
87440342MC-25180
300
299
329(税込)
当日出荷
87440351MC-25180
300
299
329(税込)
当日出荷
87440367MC-30300
350
349
384(税込)
当日出荷
87440376MC-30300
350
349
384(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
87440385MC-30300
350
349
384(税込)
当日出荷
87440394MC-35400
オープン
399
439(税込)
当日出荷
87440403MC-35400
400
399
439(税込)
当日出荷
87440412MC-35400
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87440394
2020-11-03
用途: 木工ボンド入れ
株式会社THE CHEESE HOUSE

専用の木工ボンド入れはあるが、大概、キャップが邪魔になったり、キャップが付いてる根本が折れたりするが、これは、キャップを固定する所も付いてて邪魔にならないし、根本も今のところ折れてない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする