曜日別特売

ギアモータ Fシリーズ(FSMN-20)

ギアモータ Fシリーズ(FSMN-20) - ニッセイ
枠番20モータータイプギアモータRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全60種類を絞り込む
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
60種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
減速比
周波数(Hz)
軸の形状
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
安全率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87646431FSMN-20-10-T50Z0.05三相200/200/2201050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
60,120
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646447FSMN-20-10-T50A0.05三相200/200/2201050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
60,140
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646456FSMN-20-10-T50WA0.05三相380/400/400/4401050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
60,940
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646465FSMN-20-10-T50WZ0.05三相380/400/400/4401050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内150/1801.0
61,020
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646474FSMN-20-12.5-T50Z0.05三相200/200/22012.550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
60,120
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646483FSMN-20-12.5-T50A0.05三相200/200/22012.550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
60,140
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646492FSMN-20-12.5-T50WA0.05三相380/400/400/44012.550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
60,940
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646501FSMN-20-12.5-T50WZ0.05三相380/400/400/44012.550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内120/1441.0
61,020
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646517FSMN-20-15-T50Z0.05三相200/200/2201550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
60,120
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646526FSMN-20-15-T50A0.05三相200/200/2201550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
60,140
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646535FSMN-20-15-T50WA0.05三相380/400/400/4401550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
60,940
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646544FSMN-20-15-T50WZ0.05三相380/400/400/4401550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内100/1201.0
61,020
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646553FSMN-20-20-T50Z0.05三相200/200/2202050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内75/901.0
60,120
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646562FSMN-20-20-T50A0.05三相200/200/2202050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内75/901.0
60,140
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646571FSMN-20-20-T50WA0.05三相380/400/400/4402050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内75/901.0
60,940
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646587FSMN-20-20-T50WZ0.05三相380/400/400/4402050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内75/901.0
61,020
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646596FSMN-20-25-T50Z0.05三相200/200/2202550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内60/721.0
61,120
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646605FSMN-20-25-T50A0.05三相200/200/2202550/60/60中空軸フランジ取付あり屋内60/721.0
61,140
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646614FSMN-20-25-T50WA0.05三相380/400/400/4402550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内60/721.0
61,940
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646623FSMN-20-25-T50WZ0.05三相380/400/400/4402550/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内60/721.0
62,020
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646632FSMN-20-30-T50Z0.05三相200/200/2203050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内50/601.0
61,120
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646641FSMN-20-30-T50A0.05三相200/200/2203050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内50/601.0
61,140
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646657FSMN-20-30-T50WA0.05三相380/400/400/4403050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内50/601.0
61,940
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646666FSMN-20-30-T50WZ0.05三相380/400/400/4403050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内50/601.0
62,020
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646675FSMN-20-40-T50Z0.05三相200/200/2204050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
62,620
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646684FSMN-20-40-T50A0.05三相200/200/2204050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
62,640
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646693FSMN-20-40-T50WA0.05三相380/400/400/4404050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
63,540
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646702FSMN-20-40-T50WZ0.05三相380/400/400/4404050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内37.5/451.0
63,520
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646711FSMN-20-50-T50Z0.05三相200/200/2205050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内30/361.0
62,620
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646727FSMN-20-50-T50A0.05三相200/200/2205050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内30/361.0
62,640
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646736FSMN-20-50-T50WA0.05三相380/400/400/4405050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内30/361.0
63,540
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646745FSMN-20-50-T50WZ0.05三相380/400/400/4405050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内30/361.0
63,520
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646754FSMN-20-60-T50Z0.05三相200/200/2206050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内25/301.0
65,720
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646763FSMN-20-60-T50A0.05三相200/200/2206050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内25/301.0
65,740
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646772FSMN-20-60-T50WA0.05三相380/400/400/4406050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内25/301.0
66,440
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646781FSMN-20-60-T50WZ0.05三相380/400/400/4406050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内25/301.0
66,520
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646797FSMN-20-80-T50Z0.05三相200/200/2208050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
68,420
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646806FSMN-20-80-T50A0.05三相200/200/2208050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
68,440
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646815FSMN-20-80-T50WA0.05三相380/400/400/4408050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
69,340
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646824FSMN-20-80-T50WZ0.05三相380/400/400/4408050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内18.8/22.51.0
69,320
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646833FSMN-20-100-T50Z0.05三相200/200/22010050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内15/181.0
68,420
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646842FSMN-20-100-T50A0.05三相200/200/22010050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内15/181.0
68,440
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646851FSMN-20-100-T50WA0.05三相380/400/400/44010050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内15/181.0
69,340
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646867FSMN-20-100-T50WZ0.05三相380/400/400/44010050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内15/181.0
69,320
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646876FSMN-20-120-T50Z0.05三相200/200/22012050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
68,420
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646885FSMN-20-120-T50A0.05三相200/200/22012050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
68,440
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646894FSMN-20-120-T50WA0.05三相380/400/400/44012050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
69,340
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646903FSMN-20-120-T50WZ0.05三相380/400/400/44012050/50/60/60中空軸フランジ取付あり屋内12.5/151.0
69,320
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646912FSMN-20-160-T50Z0.05三相200/200/22016050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
74,820
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87646921FSMN-20-160-T50A0.05三相200/200/22016050/60/60中空軸フランジ取付あり屋内9.4/11.21.0
74,840
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする