YEC
圧電式連続音アラーム
仕様
対雨
周波数(Hz)
2200±200
定格電流(A)
0.2以下
音圧
105±4dB(連続)
発音体
セラミック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87445382
HN001-04
240
DC24
¥7,300
取扱い終了
87445391
HN001-06
245
DC48
¥7,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください