曜日別特売

音声合成アラームオプションスピーカー

音声合成アラームオプションスピーカー - YEC
仕様対雨性(可)質量(g)390定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)5(BA111-11/BA111-11A用)発音体スピーカー音声入力15W(8Ω)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87446502BA111-A
5,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする