曜日別特売

パイロットランプ(電球付・コード付)

パイロットランプ(電球付・コード付) - YECパイロットランプ(電球付・コード付) - YEC
(2件のレビュー)
仕様コード付取付ネジ止めΦ16質量(g)20レンズ形状ポリカーボダイヤカット電球3W内容量1個
全6種類を絞り込む
レンズ色
定格電圧(V)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
レンズ色
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87445827PL05GB03DC12
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
87445836PL05GB04DC24
1,930
1,898
2,088(税込)
当日出荷
87445863PL05YB03DC12
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
87445845PL05LB03DC12
1,400
取扱い終了
87445854PL05LB04DC24
1,470
取扱い終了
87445872PL05YB04DC24
1,090
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87445827
2017-11-20
用途: 現在付いているのを交換で
渡辺建設工業

取付る時、締め付けると一緒に回るのでひっ掛が欲しい。

対象商品 : 87445872
2015-03-18
用途: オルタネーターのチャージランプ増設用

最近のパイロットランプはLEDのものばかりになっていて
白熱電球タイプは売っている所が少ないので助かります。
表記はありませんが、口金はBA9s、ガラス球形式T10、長さ28ミリのものだと思います。
コードも1.25mm2か2mm2程度あり、安心です。
ただ、電球カバーの色に赤がないのが残念です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする