カーメイト
エアコン消臭 銀 大型 無香
エアコン吹き出し口に直接スプレー
消臭成分に高い除菌性能で医療分野にも使われている銀イオンを使用し、ニオイを強力消臭+除菌
当社従来品より約2倍使えます
ロングノズルで奥まで届く
用途
エアコン回路の消臭・除菌
成分
消臭除菌剤(銀含有ゼオライト)、アルコール
質量(g)
335
種類
エアゾール
香り
無香
内容量
1本(260mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87453064
D122
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください