D122 エアコン消臭 銀 大型 無香 カーメイト 87453064

エアコン消臭 銀 大型 無香

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(260mL) 注文コード87453064 品番D122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

エアコン吹き出し口に直接スプレー
消臭成分に高い除菌性能で医療分野にも使われている銀イオンを使用し、ニオイを強力消臭+除菌
当社従来品より約2倍使えます
ロングノズルで奥まで届く

用途エアコン回路の消臭・除菌 成分消臭除菌剤(銀含有ゼオライト)、アルコール 質量(g)335 種類エアゾール 香り無香

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする