PISCO(ピスコ)
Dサブコネクタ(ケーブルのみ)
材質(シース)
軟質ビニール
材質(絶縁体)
半硬質ビニール
材質(導体)
軟銅より線
ケーブル長(cm)
100
シース厚(mm)
1
シース色
黒
耐電圧
AC 350V、または DC 500V (1 分間 )
導体サイズ(mm)
0.3
導体外径(Φmm)
0.72
導体構成(本/mm)
60/0.08
絶縁体
構成/0.25mm
絶縁体外径(mm)
1.2
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
63.7
仕上外径(mm)
9.3
概算質量(kg/km)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピン数(ピン)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87883932
PCVV25-100
25ピン
¥
1,760
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87883941
PCVV9-100
9ピン
¥
825
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください