Dサブコネクタ(コネクタケースのみ)

Dサブコネクタ(コネクタケースのみ) - PISCO(ピスコ)
材質(シース)軟質ビニール材質(絶縁体)半硬質ビニール材質(導体)軟銅より線シース厚(mm)1シース色外観ライトグレー耐電圧AC 350V、または DC 500V (1 分間 )導体サイズ(mm)0.3導体外径(Φmm)0.72導体構成(本/mm)60/0.08絶縁体構成/0.25mm絶縁体外径(mm)1.2絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)63.7仕上外径(mm)9.3概算質量(kg/km)135RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピン数(ピン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87883957DSC-25-W25ピン
495
339
373(税込)
5日以内出荷
返品不可
87883966DSC-9-W9ピン
495
339
373(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする