曜日別特売

Dサブコネクタ(ピン)

Dサブコネクタ(ピン) - PISCO(ピスコ)
形状ピン材質(シース)軟質ビニール材質(絶縁体)半硬質ビニール材質(導体)軟銅より線シース厚(mm)1シース色外観ライトグレー耐電圧AC 350V、または DC 500V (1 分間 )導体サイズ(mm)0.3導体外径(Φmm)0.72導体構成(本/mm)60/0.08絶縁体構成/0.25mm絶縁体外径(mm)1.2絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)63.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(cm)
コード取出方向
ピン数(ピン)
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87884054DSP-25FW-100-S100継手側25ピン9.3135
6,160
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
87884063DSP-25FW-200-S200継手側25ピン9.3135
7,920
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
87884072DSP-25RW-100-S100ソレノイド側25ピン9.3135
6,160
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
87884081DSP-25RW-200-S200ソレノイド側25ピン9.3135
7,920
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
87884097DSP-9FW-100-S100継手側9ピン6.360
3,520
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
87884106DSP-9FW-200-S200継手側9ピン6.360
4,345
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
87884115DSP-9RW-100-S100ソレノイド側9ピン6.360
3,520
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
87884124DSP-9RW-200-S200ソレノイド側9ピン6.360
4,345
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする