PISCO(ピスコ)
開チャックシリーズ シャンクタイプ
取付
ホルダ形状:シャンクタイプ
使用温度範囲(℃)
0 ~ 60 (不凍)
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
給油
不要
動作
単動開チャック(常時開)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
爪形状
シリンダー径(Φmm)
モーメント(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87888446
CHM08BA02H
円穴形状ワーク用
8
0.08(0.5MPa チャック平行時)
¥
8,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888455
CHM08BA03C
ミゾ形状ワーク用
8
0.08(0.5MPa チャック平行時)
¥
8,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888464
CHM08BA03H
円穴形状ワーク用
8
0.08(0.5MPa チャック平行時)
¥
8,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87888473
CHM08BA04H
円穴形状ワーク用
8
0.08(0.5MPa チャック平行時)
¥
8,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888482
CHM08BA05C
ミゾ形状ワーク用
8
0.08(0.5MPa チャック平行時)
¥
8,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888491
CHM08BA06H
円穴形状ワーク用
8
0.08(0.5MPa チャック平行時)
¥
8,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87888507
CHM08BA07C
ミゾ形状ワーク用
8
0.08(0.5MPa チャック平行時)
¥
8,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888516
CHM08BA08H
円穴形状ワーク用
8
0.08(0.5MPa チャック平行時)
¥
8,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87888525
CHM11BA06C
ミゾ形状ワーク用
11
0.20(0.5MPa チャック平行時)
¥
10,120
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888534
CHM11BA06H
円穴形状ワーク用
11
0.20(0.5MPa チャック平行時)
¥
10,120
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888543
CHM11BA08C
ミゾ形状ワーク用
11
0.20(0.5MPa チャック平行時)
¥
10,120
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888552
CHM11BA08H
円穴形状ワーク用
11
0.20(0.5MPa チャック平行時)
¥
10,120
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888561
CHM11BA10C
ミゾ形状ワーク用
11
0.20(0.5MPa チャック平行時)
¥
10,120
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888577
CHM11BA10H
円穴形状ワーク用
11
0.20(0.5MPa チャック平行時)
¥
10,120
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888586
CHM11BA12C
ミゾ形状ワーク用
11
0.20(0.5MPa チャック平行時)
¥
10,120
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888595
CHM11BA12H
円穴形状ワーク用
11
0.20(0.5MPa チャック平行時)
¥
10,120
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください