曜日別特売

開チャックシリーズ パネルマウントタイプ

開チャックシリーズ パネルマウントタイプ - PISCO(ピスコ)
取付ホルダ形状:パネルマウントタイプ使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全16種類を絞り込む
シリンダー径(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
爪形状
シリンダー径(Φmm)
モーメント(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87888604CHM08BB02H円穴形状ワーク用80.08(0.5MPa チャック平行時)
9,020
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888613CHM08BB03Cミゾ形状ワーク用80.08(0.5MPa チャック平行時)
9,020
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888622CHM08BB03H円穴形状ワーク用80.08(0.5MPa チャック平行時)
9,020
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888631CHM08BB04H円穴形状ワーク用80.08(0.5MPa チャック平行時)
9,020
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
87888647CHM08BB05Cミゾ形状ワーク用80.08(0.5MPa チャック平行時)
9,020
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888656CHM08BB06H円穴形状ワーク用80.08(0.5MPa チャック平行時)
9,020
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888665CHM08BB07Cミゾ形状ワーク用80.08(0.5MPa チャック平行時)
9,020
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888674CHM08BB08H円穴形状ワーク用80.08(0.5MPa チャック平行時)
9,020
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888683CHM11BB06Cミゾ形状ワーク用110.20(0.5MPa チャック平行時)
10,560
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888692CHM11BB06H円穴形状ワーク用110.20(0.5MPa チャック平行時)
10,560
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
87888701CHM11BB08Cミゾ形状ワーク用110.20(0.5MPa チャック平行時)
10,560
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888717CHM11BB08H円穴形状ワーク用110.20(0.5MPa チャック平行時)
10,560
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888726CHM11BB10Cミゾ形状ワーク用110.20(0.5MPa チャック平行時)
10,560
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888735CHM11BB10H円穴形状ワーク用110.20(0.5MPa チャック平行時)
10,560
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888744CHM11BB12Cミゾ形状ワーク用110.20(0.5MPa チャック平行時)
10,560
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
87888753CHM11BB12H円穴形状ワーク用110.20(0.5MPa チャック平行時)
10,560
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする