曜日別特売

開チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行

開チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行 - PISCO(ピスコ)
取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
爪形状
シリンダー径(Φmm)
モーメント(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87888927CHM08BC02H円穴形状ワーク用80.08(0.5MPa チャック平行時)
12,650
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888936CHM08BC03Cミゾ形状ワーク用80.08(0.5MPa チャック平行時)
12,650
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888945CHM08BC03H円穴形状ワーク用80.08(0.5MPa チャック平行時)
12,650
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888954CHM08BC04H円穴形状ワーク用80.08(0.5MPa チャック平行時)
12,650
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
87888963CHM08BC05Cミゾ形状ワーク用80.08(0.5MPa チャック平行時)
12,650
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888972CHM08BC06H円穴形状ワーク用80.08(0.5MPa チャック平行時)
12,650
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
87888981CHM08BC07Cミゾ形状ワーク用80.08(0.5MPa チャック平行時)
12,650
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888997CHM08BC08H円穴形状ワーク用80.08(0.5MPa チャック平行時)
12,650
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
87889006CHM11BC06Cミゾ形状ワーク用110.20(0.5MPa チャック平行時)
15,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
87889015CHM11BC06H円穴形状ワーク用110.20(0.5MPa チャック平行時)
15,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
87889024CHM11BC08Cミゾ形状ワーク用110.20(0.5MPa チャック平行時)
15,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
87889033CHM11BC08H円穴形状ワーク用110.20(0.5MPa チャック平行時)
15,400
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
87889042CHM11BC10Cミゾ形状ワーク用110.20(0.5MPa チャック平行時)
15,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
87889051CHM11BC10H円穴形状ワーク用110.20(0.5MPa チャック平行時)
15,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
87889067CHM11BC12Cミゾ形状ワーク用110.20(0.5MPa チャック平行時)
15,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
87889076CHM11BC12H円穴形状ワーク用110.20(0.5MPa チャック平行時)
15,400
11,980
13,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする