PISCO(ピスコ)
コネクタ(ストレートオス本体のみ)
仕様
オス本体
形状
ストレート
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
分離型タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
質量(g)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法J(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87891623
PQ3M-A
3
3.8
14.1
11
11.1
10
22
12
¥
429
¥
299
¥
329
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87891632
PQ4M-A
4
3.6
14.1
11
11.1
10
22
12
¥
429
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87891641
PQ6-A
6
13
20.8
17
17.3
14
29
17
¥
440
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
87891657
PQ6M-A
6
4.3
14.5
11.6
11.5
10
22
12
¥
440
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87891666
PQ8-A
8
14
20.7
18.1
17.2
14
29
17
¥
473
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください