PISCO(ピスコ)
SUS316締付継手 隔壁タイプ用皿バネ座金
形状
隔壁タイプ用皿バネ座金
使用流体
空気、水、その他
最高使用圧力(MPa)
チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)
チューブの使用範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
シールの有無
シールテープ無し
タイプ
耐腐蝕用タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87894511
NSP12
1
12
¥
264
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87894527
NSP14
1.2
14
¥
264
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87894536
NSP16
1.4
16
¥
264
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87894545
NSP18
1.8
18
¥
264
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87894554
NSP20
2.4
20
¥
264
¥
199
¥
219
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87894563
NSP22
2.5
22
¥
308
¥
219
¥
241
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87894572
NSP24
2
24
¥
308
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87894581
NSP27
3
27
¥
308
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった