PISCO(ピスコ)
スパッタチューブ
チューブ全長(m)
20
チューブ色
ダークグレー
最高使用圧力(MPa)
1.0(20℃ 65%RH時)
使用温度範囲(℃)
-15~90(凍結なきこと)
使用流体
空気、熱媒体油、水(条件有※)
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87896374
FB0425-20
4×2.5
¥5,720
¥
3,994
¥4,393
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87896383
FB0640-20
6×4
¥7,480
¥
4,995
¥5,495
(税込)
当日出荷
87896392
FB0860-20
8×6
¥8,800
¥
5,996
¥6,596
(税込)
当日出荷
87896401
FB1075-20
10×7.5
¥11,000
¥
6,998
¥7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87896417
FB1290-20
12×9
¥14,300
¥
8,999
¥9,899
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください