PISCO(ピスコ)
スピードコントローラ定流量 ストレート
(1件のレビュー)
形状
ストレートタイプ
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.9
使用温度範囲(℃)
0~60
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
150
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径D(Φmm)
適合ねじ
制御方法
絞り内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87906402
JKC4-01A0.3
4
R1/8
メータアウト制御
0.3
¥
583
¥
399
¥
439
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87906411
JKC4-01A0.4
4
R1/8
メータアウト制御
0.4
¥
583
¥
399
¥
439
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87906427
JKC4-01A0.5
4
R1/8
メータアウト制御
0.5
¥
583
¥
439
¥
483
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87906436
JKC4-01A0.6
4
R1/8
メータアウト制御
0.6
¥
583
¥
399
¥
439
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87906445
JKC4-01A0.7
4
R1/8
メータアウト制御
0.7
¥
583
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87906454
JKC4-01A0.8
4
R1/8
メータアウト制御
0.8
¥
583
¥
399
¥
439
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87906463
JKC4-01A0.9
4
R1/8
メータアウト制御
0.9
¥
583
¥
399
¥
439
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87906472
JKC4-01A1.0
4
R1/8
メータアウト制御
1
¥
583
¥
439
¥
483
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87906481
JKC4-01A1.1
4
R1/8
メータアウト制御
1.1
¥
583
¥
399
¥
439
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87906497
JKC4-01A1.2
4
R1/8
メータアウト制御
1.2
¥
583
¥
399
¥
439
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87906506
JKC4-01A1.3
4
R1/8
メータアウト制御
1.3
¥
583
¥
399
¥
439
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87906515
JKC4-01A1.4
4
R1/8
メータアウト制御
1.4
¥
583
¥
399
¥
439
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87906524
JKC4-01A1.5
4
R1/8
メータアウト制御
1.5
¥
583
¥
399
¥
439
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87906533
JKC4-01B0.3
4
R1/8
メータイン制御
0.3
¥
583
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87906542
JKC4-01B0.4
4
R1/8
メータイン制御
0.4
¥
583
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87906551
JKC4-01B0.5
4
R1/8
メータイン制御
0.5
¥
583
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87906567
JKC4-01B0.6
4
R1/8
メータイン制御
0.6
¥
583
¥
399
¥
439
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87906576
JKC4-01B0.7
4
R1/8
メータイン制御
0.7
¥
583
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87906585
JKC4-01B0.8
4
R1/8
メータイン制御
0.8
¥
583
¥
399
¥
439
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87906594
JKC4-01B0.9
4
R1/8
メータイン制御
0.9
¥
583
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87906603
JKC4-01B1.0
4
R1/8
メータイン制御
1
¥
583
¥
399
¥
439
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87906612
JKC4-01B1.1
4
R1/8
メータイン制御
1.1
¥
583
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87906621
JKC4-01B1.2
4
R1/8
メータイン制御
1.2
¥
583
¥
399
¥
439
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87906637
JKC4-01B1.3
4
R1/8
メータイン制御
1.3
¥
583
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87906646
JKC4-01B1.4
4
R1/8
メータイン制御
1.4
¥
583
¥
399
¥
439
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87906655
JKC4-01B1.5
4
R1/8
メータイン制御
1.5
¥
583
¥
399
¥
439
(税込)
14日以内出荷
返品不可
87906664
JKC6-01A0.3
6
R1/8
メータアウト制御
0.3
¥
649
¥
499
¥
549
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87906673
JKC6-01A0.4
6
R1/8
メータアウト制御
0.4
¥
649
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87906682
JKC6-01A0.5
6
R1/8
メータアウト制御
0.5
¥
649
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87906691
JKC6-01A0.6
6
R1/8
メータアウト制御
0.6
¥
649
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87906707
JKC6-01A0.7
6
R1/8
メータアウト制御
0.7
¥
649
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87906716
JKC6-01A0.8
6
R1/8
メータアウト制御
0.8
¥
649
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87906725
JKC6-01A0.9
6
R1/8
メータアウト制御
0.9
¥
649
¥
449
¥
494
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87906734
JKC6-01A1.0
6
R1/8
メータアウト制御
1
¥
649
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87906743
JKC6-01A1.1
6
R1/8
メータアウト制御
1.1
¥
649
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87906752
JKC6-01A1.2
6
R1/8
メータアウト制御
1.2
¥
649
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87906761
JKC6-01A1.3
6
R1/8
メータアウト制御
1.3
¥
649
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87906777
JKC6-01A1.4
6
R1/8
メータアウト制御
1.4
¥
649
¥
449
¥
494
(税込)
13日以内出荷
返品不可
87906786
JKC6-01A1.5
6
R1/8
メータアウト制御
1.5
¥
649
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87906795
JKC6-01B0.3
6
R1/8
メータイン制御
0.3
¥
649
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87906804
JKC6-01B0.4
6
R1/8
メータイン制御
0.4
¥
649
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87906813
JKC6-01B0.5
6
R1/8
メータイン制御
0.5
¥
649
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87906822
JKC6-01B0.6
6
R1/8
メータイン制御
0.6
¥
649
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87906831
JKC6-01B0.7
6
R1/8
メータイン制御
0.7
¥
649
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87906847
JKC6-01B0.8
6
R1/8
メータイン制御
0.8
¥
649
¥
449
¥
494
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87906856
JKC6-01B0.9
6
R1/8
メータイン制御
0.9
¥
649
¥
449
¥
494
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87906865
JKC6-01B1.0
6
R1/8
メータイン制御
1
¥
649
¥
449
¥
494
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87906874
JKC6-01B1.1
6
R1/8
メータイン制御
1.1
¥
649
¥
449
¥
494
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87906883
JKC6-01B1.2
6
R1/8
メータイン制御
1.2
¥
649
¥
449
¥
494
(税込)
14日以内出荷
返品不可
87906892
JKC6-01B1.3
6
R1/8
メータイン制御
1.3
¥
649
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ