曜日別特売

チューブフィッティングEG ユニオンティー

チューブフィッティングEG ユニオンティー - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG ユニオンティー - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG ユニオンティー - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG ユニオンティー - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG ユニオンティー - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG ユニオンティー - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG ユニオンティー - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG ユニオンティー - PISCO(ピスコ)
仕様管用テーパネジ:シーロック加工材質(樹脂部)静電気散逸樹脂使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ帯電防止タイプ表面抵抗104~107Ω形状ユニオンティー内容量1袋(10個)
全6種類を絞り込む
チューブ外径(Φmm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
オリフィス径(Φmm)
質量(g)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法P(Φmm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87919702PE10EG108.12525.220.225.2122417.518.2
7,370
5,498
6,048(税込)
当日出荷
87919711PE12EG12103628.222.928.414282121.7
9,680
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
87919727PE3MEG321.710.89.310.84.5966
5,280
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
87919736PE4EG42.87.517.214.917.26.5131010.4
5,940
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
87919745PE6EG64.81120.11720.058161313.5
5,940
3,998
4,398(税込)
当日出荷
87919754PE8EG86.21622.218.122.29181515.6
6,600
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする