曜日別特売

チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ

チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ - PISCO(ピスコ)
形状違径ユニオンワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
チューブ外径(Φmm)
材質(ゴム)
最高使用圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
タイプ
包装形態
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87920323PPW10-8空気、水(条件有)、その他(条件有)10X8EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装16
1,694
1,598
1,758(税込)
当日出荷
87920332PPW10-8-F空気、水(条件有)、その他(条件有)10X8FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装16
2,145
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
87920366PPW12-10空気、水(条件有)、その他(条件有)12X10EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装25
2,101
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
87920375PPW12-10-F空気、水(条件有)、その他(条件有)12X10FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装25
2,772
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
87920402PPW6-4空気、水(条件有)、その他(条件有)6X4EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装8.5
1,243
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
87920411PPW6-4-F空気、水(条件有)、その他(条件有)6X4FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装8.5
1,452
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
87920445PPW8-6空気、水(条件有)、その他(条件有)8X6EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装11
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
87920454PPW8-6-F空気、水(条件有)、その他(条件有)8X6FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装11
1,672
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
23830652PPW10-8-HN水/空気/薬品-EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)---
1,694
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
23830668PPW12-10-HN水/空気/薬品-EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)---
2,101
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
23830677PPW6-4-HN水/空気/薬品-EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)---
1,243
1,090
1,199(税込)
4日以内出荷
返品不可
23830686PPW8-6-HN水/空気/薬品-EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)---
1,430
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
87920357PPW10-8Z空気、水(条件有)、その他(条件有)10X8EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装16
1,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
87920393PPW12-10Z空気、水(条件有)、その他(条件有)12X10EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装25
1,910
取扱い終了
返品不可
代替品有
87920436PPW6-4Z空気、水(条件有)、その他(条件有)6X4EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装8.5
1,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
87920472PPW8-6Z空気、水(条件有)、その他(条件有)8X6EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装11
1,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
87920341PPW10-8-N空気、水(条件有)、その他(条件有)10X8NBR1.0(at 0~20℃)0~60(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装16
1,540
取扱い終了
返品不可
87920384PPW12-10-N空気、水(条件有)、その他(条件有)12X10NBR1.0(at 0~20℃)0~60(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装25
1,910
取扱い終了
返品不可
87920427PPW6-4-N空気、水(条件有)、その他(条件有)6X4NBR1.0(at 0~20℃)0~60(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装8.5
1,130
取扱い終了
返品不可
87920463PPW8-6-N空気、水(条件有)、その他(条件有)8X6NBR1.0(at 0~20℃)0~60(凍結なきこと)クリーン環境用タイプ通常包装11
1,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87920357PPW10-8Z23830652PPW10-8-HNPPW10-8Z チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 23830652チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイPISCO(ピスコ)1個
1,590
税込1,749
品番が変更になりました
87920393PPW12-10Z23830668PPW12-10-HNPPW12-10Z チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 23830668チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイPISCO(ピスコ)1個
1,890
税込2,079
品番が変更になりました
87920436PPW6-4Z23830677PPW6-4-HNPPW6-4Z チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 23830677チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイPISCO(ピスコ)1個
1,090
税込1,199
品番が変更になりました
87920472PPW8-6Z23830686PPW8-6-HNPPW8-6Z チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 23830686チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイPISCO(ピスコ)1個
1,390
税込1,529
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする