PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングPP ティー クリーンルーム包装(SUS304)
形状
ティー
材質(ねじ部)
SUS304
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
バスケットに入れる
116
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
材質(ゴム)
最高使用圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
シールの有無
タイプ
包装形態
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87927716
PPB10-02SUS-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
10
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
37
¥
2,079
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87927734
PPB10-02SUS-F-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
10
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
37
¥
2,409
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87927777
PPB10-03SUS-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
10
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
44
¥
2,057
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87927795
PPB10-03SUS-F-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
10
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
44
¥
2,387
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87927831
PPB12-03SUS-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
12
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
55
¥
2,717
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87927856
PPB12-03SUS-F-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
12
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
55
¥
3,157
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87927892
PPB12-04SUS-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
12
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
69
¥
2,717
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87927917
PPB12-04SUS-F-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
12
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
69
¥
3,157
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87927953
PPB4-01SUS-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
4
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
12
¥
1,485
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87927971
PPB4-01SUS-F-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
4
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
12
¥
1,562
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928014
PPB4-02SUS-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
4
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
21
¥
1,639
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928032
PPB4-02SUS-F-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
4
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
21
¥
1,716
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928075
PPB4-M5SUS-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
M
4
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
9
¥
1,529
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928084
PPB4-M5SUS-F-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
M
4
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
9
¥
1,606
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928102
PPB6-01SUS-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
6
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
16
¥
1,650
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928127
PPB6-01SUS-F-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
6
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
16
¥
1,793
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928163
PPB6-02SUS-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
6
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
23
¥
1,749
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928181
PPB6-02SUS-F-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
6
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
23
¥
1,892
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928224
PPB6-03SUS-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
6
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
36
¥
1,793
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928242
PPB6-03SUS-F-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
6
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
36
¥
1,925
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928285
PPB6-M5SUS-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
M
6
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
14
¥
1,694
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928294
PPB6-M5SUS-F-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
M
6
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
14
¥
1,837
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928312
PPB8-01SUS-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
8
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
20
¥
1,793
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928337
PPB8-01SUS-F-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
8
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
20
¥
1,958
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928373
PPB8-02SUS-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
8
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
25
¥
1,793
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928407
PPB8-02SUS-F-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
8
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
25
¥
1,958
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928443
PPB8-03SUS-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
8
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
38
¥
1,859
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87928461
PPB8-03SUS-F-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
8
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
38
¥
1,991
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23833608
PPB10-02SUS-S-C
水/空気/薬品
-
-
EPDM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
2,112
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23833617
PPB10-02SUS-F-S-C
水/空気/薬品
-
-
FKM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
2,442
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23833635
PPB10-03SUS-S-C
水/空気/薬品
-
-
EPDM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
2,090
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23833644
PPB10-03SUS-F-S-C
水/空気/薬品
-
-
FKM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23833662
PPB12-03SUS-S-C
水/空気/薬品
-
-
EPDM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23833678
PPB12-03SUS-F-S-C
水/空気/薬品
-
-
FKM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
3,190
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23833696
PPB12-04SUS-S-C
水/空気/薬品
-
-
EPDM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23833705
PPB12-04SUS-F-S-C
水/空気/薬品
-
-
FKM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
3,190
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23833723
PPB4-01SUS-S-C
水/空気/薬品
-
-
EPDM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
1,518
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23833732
PPB4-01SUS-F-S-C
水/空気/薬品
-
-
FKM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
1,595
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23833757
PPB4-02SUS-S-C
水/空気/薬品
-
-
EPDM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
1,672
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23833766
PPB4-02SUS-F-S-C
水/空気/薬品
-
-
FKM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
1,749
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23833784
PPB6-01SUS-S-C
水/空気/薬品
-
-
EPDM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
1,683
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23833793
PPB6-01SUS-F-S-C
水/空気/薬品
-
-
FKM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
1,826
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23833818
PPB6-02SUS-S-C
水/空気/薬品
-
-
EPDM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
1,782
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23833827
PPB6-02SUS-F-S-C
水/空気/薬品
-
-
FKM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
1,925
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23833845
PPB6-03SUS-S-C
水/空気/薬品
-
-
EPDM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
1,826
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23833854
PPB6-03SUS-F-S-C
水/空気/薬品
-
-
FKM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
1,958
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23833872
PPB8-01SUS-S-C
水/空気/薬品
-
-
EPDM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
1,826
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23833888
PPB8-01SUS-F-S-C
水/空気/薬品
-
-
FKM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
1,991
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23833906
PPB8-02SUS-S-C
水/空気/薬品
-
-
EPDM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
1,826
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23833915
PPB8-02SUS-TP-C
水/空気/薬品
-
-
EPDM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シールテープ巻き仕様
-
-
-
¥
1,848
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった