PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングPP プラグ クリーンルーム包装
形状
プラグ
使用流体
空気、水(条件有)、その他(条件有)
材質(ねじ部)
PP(ポリプロピレン)
材質(ゴム)
EPDM
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0~80
使用真空圧力(kPa)
-100
シールの有無
シーロック、シールテープ無し
タイプ
クリーン環境用タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管継手D(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87929615
PPP10-C
10
2
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87929624
PPP12-C
12
2.5
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87929633
PPP4-C
4
0.5
¥
165
¥
149
¥
164
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87929642
PPP6-C
6
0.5
¥
165
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87929651
PPP8-C
8
1
¥
176
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった