PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装(SUS304)
形状
ブランチティー
材質(ねじ部)
SUS304
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
バスケットに入れる
120
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
材質(ゴム)
最高使用圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
シールの有無
タイプ
包装形態
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87930552
PPD10-02SUS-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
10
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
37
¥
2,079
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87930577
PPD10-02SUS-F-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
10
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
37
¥
2,409
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87930613
PPD10-03SUS-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
10
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
44
¥
2,057
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87930631
PPD10-03SUS-F-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
10
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
44
¥
2,387
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87930674
PPD12-03SUS-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
12
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
55
¥
2,717
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87930692
PPD12-03SUS-F-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
12
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
55
¥
3,157
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87930735
PPD12-04SUS-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
12
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
69
¥
2,717
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87930762
PPD12-04SUS-F-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
12
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
69
¥
3,157
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87930805
PPD4-01SUS-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
4
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
12
¥
1,485
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87930823
PPD4-01SUS-F-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
4
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
12
¥
1,562
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87930866
PPD4-02SUS-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
4
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
21
¥
1,639
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87930884
PPD4-02SUS-F-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
4
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
21
¥
1,716
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87930927
PPD4-M5SUS-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
M
4
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
9
¥
1,529
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87930936
PPD4-M5SUS-F-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
M
4
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
9
¥
1,606
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87930954
PPD6-01SUS-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
6
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
16
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87930972
PPD6-01SUS-F-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
6
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
16
¥
1,793
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931015
PPD6-02SUS-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
6
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
23
¥
1,749
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931042
PPD6-02SUS-F-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
6
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
23
¥
1,892
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931085
PPD6-03SUS-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
6
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
36
¥
1,793
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931103
PPD6-03SUS-F-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
6
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
36
¥
1,925
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931146
PPD6-M5SUS-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
M
6
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
14
¥
1,694
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931155
PPD6-M5SUS-F-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
M
6
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
14
¥
1,837
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931173
PPD8-01SUS-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
8
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
20
¥
1,793
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931191
PPD8-01SUS-F-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
8
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
20
¥
1,958
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931234
PPD8-02SUS-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
8
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
26
¥
1,793
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931261
PPD8-02SUS-F-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
8
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
26
¥
1,958
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931304
PPD8-03SUS-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
8
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
38
¥
1,859
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931322
PPD8-03SUS-F-C
空気、水(条件有)、その他(条件有)
R
8
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
クリーンルーム包装
38
¥
1,991
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23833994
PPD10-02SUS-S-C
水/空気/薬品
-
-
EPDM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
2,112
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834003
PPD10-02SUS-F-S-C
水/空気/薬品
-
-
FKM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
2,442
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834028
PPD10-03SUS-S-C
水/空気/薬品
-
-
EPDM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
2,090
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834037
PPD10-03SUS-F-S-C
水/空気/薬品
-
-
FKM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
2,420
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834055
PPD12-03SUS-S-C
水/空気/薬品
-
-
EPDM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
2,750
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834064
PPD12-03SUS-F-S-C
水/空気/薬品
-
-
FKM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
3,190
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834082
PPD12-04SUS-S-C
水/空気/薬品
-
-
EPDM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
2,750
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834098
PPD12-04SUS-TP-C
水/空気/薬品
-
-
EPDM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シールテープ巻き仕様
-
-
-
¥
2,772
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834107
PPD12-04SUS-F-S-C
水/空気/薬品
-
-
FKM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
3,190
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834125
PPD4-01SUS-S-C
水/空気/薬品
-
-
EPDM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
1,518
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834134
PPD4-01SUS-F-S-C
水/空気/薬品
-
-
FKM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
1,595
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834152
PPD4-02SUS-S-C
水/空気/薬品
-
-
EPDM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
1,672
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834168
PPD4-02SUS-F-S-C
水/空気/薬品
-
-
FKM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
1,749
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834186
PPD6-01SUS-S-C
水/空気/薬品
-
-
EPDM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
1,683
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834195
PPD6-01SUS-F-S-C
水/空気/薬品
-
-
FKM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
1,826
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834213
PPD6-02SUS-S-C
水/空気/薬品
-
-
EPDM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
1,782
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834222
PPD6-02SUS-TP-C
水/空気/薬品
-
-
EPDM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シールテープ巻き仕様
-
-
-
¥
1,804
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834238
PPD6-02SUS-F-S-C
水/空気/薬品
-
-
FKM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
1,925
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834256
PPD6-03SUS-S-C
水/空気/薬品
-
-
EPDM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
1,826
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834265
PPD6-03SUS-F-S-C
水/空気/薬品
-
-
FKM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
1,958
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834283
PPD8-01SUS-S-C
水/空気/薬品
-
-
EPDM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
1,826
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834292
PPD8-01SUS-F-S-C
水/空気/薬品
-
-
FKM
1(at 0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
-
-
-
¥
1,991
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった