PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングPP ブランチティー(SUS304)
形状
ブランチティー
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
バスケットに入れる
120
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
使用流体
材質(ねじ部)
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
材質(ゴム)
最高使用圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
シールの有無
タイプ
包装形態
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87931365
PPD10-02SUS
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
10
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
通常包装
37
¥
2,024
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931374
PPD10-02SUS-F
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
10
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
通常包装
37
¥
2,354
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931383
PPD10-02SUS-F-S
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
10
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
クリーン環境用タイプ
通常包装
37
¥
2,387
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931417
PPD10-02SUS-S
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
10
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
クリーン環境用タイプ
通常包装
37
¥
2,057
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931426
PPD10-02SUS-TP
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
10
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シールテープ巻き仕様
クリーン環境用タイプ
通常包装
37
¥
2,079
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931444
PPD10-03SUS
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
10
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
通常包装
44
¥
2,002
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87931453
PPD10-03SUS-F
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
10
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
通常包装
44
¥
2,332
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931462
PPD10-03SUS-F-S
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
10
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
クリーン環境用タイプ
通常包装
44
¥
2,365
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931496
PPD10-03SUS-S
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
10
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
クリーン環境用タイプ
通常包装
44
¥
2,035
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931505
PPD10-03SUS-TP
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
10
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シールテープ巻き仕様
クリーン環境用タイプ
通常包装
44
¥
2,057
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931523
PPD12-03SUS
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
12
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
通常包装
55
¥
2,662
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931532
PPD12-03SUS-F
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
12
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
通常包装
55
¥
3,102
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931541
PPD12-03SUS-F-S
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
12
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
クリーン環境用タイプ
通常包装
55
¥
3,135
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931575
PPD12-03SUS-S
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
12
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
クリーン環境用タイプ
通常包装
55
¥
2,695
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931584
PPD12-03SUS-TP
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
12
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シールテープ巻き仕様
クリーン環境用タイプ
通常包装
55
¥
2,717
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931602
PPD12-04SUS
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
12
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
通常包装
69
¥
2,662
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87931611
PPD12-04SUS-F
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
12
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
通常包装
69
¥
3,102
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931627
PPD12-04SUS-F-S
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
12
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
クリーン環境用タイプ
通常包装
69
¥
3,135
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931654
PPD12-04SUS-S
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
12
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
クリーン環境用タイプ
通常包装
69
¥
2,695
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931672
PPD4-01SUS
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
4
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
通常包装
12
¥
1,430
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931681
PPD4-01SUS-F
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
4
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
通常包装
12
¥
1,507
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931697
PPD4-01SUS-F-S
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
4
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
クリーン環境用タイプ
通常包装
12
¥
1,540
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931724
PPD4-01SUS-S
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
4
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
クリーン環境用タイプ
通常包装
12
¥
1,463
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87931742
PPD4-02SUS
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
4
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
通常包装
21
¥
1,584
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931751
PPD4-02SUS-F
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
4
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
通常包装
21
¥
1,661
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931767
PPD4-02SUS-F-S
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
4
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
クリーン環境用タイプ
通常包装
21
¥
1,694
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931794
PPD4-02SUS-S
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
4
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
クリーン環境用タイプ
通常包装
21
¥
1,617
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87931812
PPD4-M3SUS
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
-
M
4
-
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
-
クリーン環境用タイプ
通常包装
8.3
¥
1,628
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931821
PPD4-M3SUS-F
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
-
M
4
-
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
-
クリーン環境用タイプ
通常包装
8.3
¥
1,716
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931855
PPD4-M5SUS
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
M
4
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
通常包装
9
¥
1,474
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87931864
PPD4-M5SUS-F
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
M
4
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
通常包装
9
¥
1,551
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931891
PPD6-01SUS
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
6
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
通常包装
16
¥
1,595
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87931907
PPD6-01SUS-F
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
6
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
通常包装
16
¥
1,738
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931916
PPD6-01SUS-F-S
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
6
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
クリーン環境用タイプ
通常包装
16
¥
1,771
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931943
PPD6-01SUS-S
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
6
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
クリーン環境用タイプ
通常包装
16
¥
1,628
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87931952
PPD6-01SUS-TP
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
6
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シールテープ巻き仕様
クリーン環境用タイプ
通常包装
16
¥
1,650
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931977
PPD6-02SUS
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
6
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
通常包装
23
¥
1,694
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
13日以内出荷
返品不可
87931986
PPD6-02SUS-F
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
6
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
通常包装
23
¥
1,837
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87931995
PPD6-02SUS-F-S
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
6
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
クリーン環境用タイプ
通常包装
23
¥
1,870
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87932022
PPD6-02SUS-S
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
6
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
クリーン環境用タイプ
通常包装
23
¥
1,727
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87932031
PPD6-02SUS-TP
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
6
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シールテープ巻き仕様
クリーン環境用タイプ
通常包装
23
¥
1,749
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87932056
PPD6-03SUS
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
6
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
通常包装
36
¥
1,738
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87932065
PPD6-03SUS-F
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
6
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
通常包装
36
¥
1,870
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87932074
PPD6-03SUS-F-S
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
6
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
クリーン環境用タイプ
通常包装
36
¥
1,903
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87932101
PPD6-03SUS-S
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
6
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック付
クリーン環境用タイプ
通常包装
36
¥
1,771
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87932117
PPD6-03SUS-TP
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
6
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シールテープ巻き仕様
クリーン環境用タイプ
通常包装
36
¥
1,793
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87932135
PPD6-M5SUS
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
M
6
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
通常包装
14
¥
1,639
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87932144
PPD6-M5SUS-F
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
M
6
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
通常包装
14
¥
1,782
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87932171
PPD8-01SUS
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
8
EPDM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
通常包装
20
¥
1,738
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87932187
PPD8-01SUS-F
-
空気、水(条件有)、その他(条件有)
SUS304
R
8
FKM
1.0(0~20℃)
0~80(凍結なきこと)
シーロック、シールテープ無し
クリーン環境用タイプ
通常包装
20
¥
1,903
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品説明動画
液体配管・クリーン環境対応機器
参考になった