チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装

チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)

本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。
樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。

形状ブランチワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100包装形態クリーンルーム包装内容量1個
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの使用推奨。
※薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
材質(ゴム)
最高使用圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
シールの有無
タイプ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87932923PPX10-02-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R10EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ20
1,584
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
87932932PPX10-02-F-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R10FKM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ20
1,881
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
87932957PPX10-03-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R10EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ21
1,595
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
87932966PPX10-03-F-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R10FKM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ21
1,892
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
87932984PPX12-03-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R12EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ28
1,881
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
87932993PPX12-03-F-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R12FKM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ28
2,376
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933011PPX12-04-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R12EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ30
1,881
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933027PPX12-04-F-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R12FKM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ30
2,376
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933045PPX4-01-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R4EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ6.5
1,210
949
1,044(税込)
9日以内出荷
返品不可
87933054PPX4-01-F-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R4FKM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ6.5
1,298
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933072PPX4-02-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R4EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ7
1,221
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933081PPX4-02-F-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R4FKM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ7
1,298
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933106PPX6-01-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R6EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ8
1,254
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933115PPX6-01-F-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R6FKM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ8
1,408
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933133PPX6-02-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R6EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ8.5
1,254
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933142PPX6-02-F-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R6FKM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ8.5
1,408
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933167PPX6-03-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R6EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ9.5
1,287
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933176PPX6-03-F-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R6FKM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ9.5
1,441
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933194PPX8-01-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R8EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ12
1,386
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933203PPX8-01-F-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R8FKM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ12
1,573
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933221PPX8-02-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R8EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ12
1,386
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933246PPX8-02-F-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R8FKM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ12
1,573
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933264PPX8-03-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R8EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ13
1,419
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933282PPX8-03-F-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R8FKM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ13
1,606
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834387PPX8-02-TP-C水/空気/薬品--EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様--
1,441
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834396PPX8-03-TP-C水/空気/薬品--EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様--
1,474
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933237PPX8-02C-TP空気、水(条件有)、その他(条件有)R8EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様クリーン環境用タイプ12
1,310
取扱い終了
返品不可
代替品有
87933273PPX8-03C-TP空気、水(条件有)、その他(条件有)R8EPDM1.0(0~20℃)0~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様クリーン環境用タイプ13
1,340
取扱い終了
返品不可
代替品有
87932941PPX10-02-N-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R10NBR1.0(0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ20
1,440
取扱い終了
返品不可
87932975PPX10-03-N-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R10NBR1.0(0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ21
1,450
取扱い終了
返品不可
87933002PPX12-03-N-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R12NBR1.0(0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ28
1,710
取扱い終了
返品不可
87933036PPX12-04-N-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R12NBR1.0(0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ30
1,710
取扱い終了
返品不可
87933063PPX4-01-N-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R4NBR1.0(0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ6.5
1,100
取扱い終了
返品不可
87933097PPX4-02-N-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R4NBR1.0(0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ7
1,110
取扱い終了
返品不可
87933124PPX6-01-N-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R6NBR1.0(0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ8
1,140
取扱い終了
返品不可
87933151PPX6-02-N-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R6NBR1.0(0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ8.5
1,140
取扱い終了
返品不可
87933185PPX6-03-N-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R6NBR1.0(0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ9.5
1,170
取扱い終了
返品不可
87933212PPX8-01-N-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R8NBR1.0(0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ12
1,260
取扱い終了
返品不可
87933255PPX8-02-N-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R8NBR1.0(0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ12
1,260
取扱い終了
返品不可
87933291PPX8-03-N-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R8NBR1.0(0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ13
1,290
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87933237PPX8-02C-TP23834387PPX8-02-TP-CPPX8-02C-TP チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 23834387チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)1個
1,198
税込1,318
品番が変更になりました
87933273PPX8-03C-TP23834396PPX8-03-TP-CPPX8-03C-TP チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 23834396チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)1個
1,198
税込1,318
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする