曜日別特売

チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装(SUS304)

チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装(SUS304) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装(SUS304) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装(SUS304) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装(SUS304) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装(SUS304) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装(SUS304) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装(SUS304) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装(SUS304) - PISCO(ピスコ)

本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。
樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。

形状ブランチワイ材質(ねじ部)SUS304使用真空圧力(kPa)-100包装形態クリーンルーム包装内容量1個
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの使用推奨。
※薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
材質(ゴム)
最高使用圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
シールの有無
タイプ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87933307PPX10-02SUS-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R10EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ38
2,079
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933325PPX10-02SUS-F-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R10FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ38
2,409
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933361PPX10-03SUS-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R10EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ46
2,057
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933386PPX10-03SUS-F-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R10FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ46
2,387
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933422PPX12-03SUS-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R12EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ57
2,717
2,190
2,409(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933447PPX12-03SUS-F-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R12FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ57
3,157
2,590
2,849(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933483PPX12-04SUS-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R12EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ71
2,717
2,190
2,409(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933501PPX12-04SUS-F-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R12FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ71
3,157
2,590
2,849(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933544PPX4-01SUS-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R4EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ13
1,485
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933562PPX4-01SUS-F-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R4FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ13
1,562
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933605PPX4-02SUS-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R4EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ21
1,639
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933623PPX4-02SUS-F-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R4FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ21
1,716
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933666PPX4-M5SUS-C空気、水(条件有)、その他(条件有)M4EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ9.5
1,529
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933675PPX4-M5SUS-F-C空気、水(条件有)、その他(条件有)M4FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ9.5
1,606
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933693PPX6-01SUS-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R6EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ16
1,650
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933711PPX6-01SUS-F-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R6FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ16
1,793
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933754PPX6-02SUS-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R6EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ23
1,749
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933772PPX6-02SUS-F-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R6FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ23
1,892
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933815PPX6-03SUS-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R6EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ21
1,793
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933833PPX6-03SUS-F-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R6FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ21
1,925
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933876PPX6-M5SUS-C空気、水(条件有)、その他(条件有)M6EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ14
1,694
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933885PPX6-M5SUS-F-C空気、水(条件有)、その他(条件有)M6FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ14
1,837
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933903PPX8-01SUS-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R8EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ21
1,793
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933921PPX8-01SUS-F-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R8FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ21
1,958
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933964PPX8-02SUS-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R8EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ26
1,793
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
87933982PPX8-02SUS-F-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R8FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ26
1,958
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934025PPX8-03SUS-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R8EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ25
1,859
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934043PPX8-03SUS-F-C空気、水(条件有)、その他(条件有)R8FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ25
1,991
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834405PPX10-02SUS-S-C水/空気/薬品--EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック付--
2,112
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834414PPX10-02SUS-F-S-C水/空気/薬品--FKM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック付--
2,442
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834432PPX10-03SUS-S-C水/空気/薬品--EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック付--
2,090
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834448PPX10-03SUS-F-S-C水/空気/薬品--FKM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック付--
2,420
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834466PPX12-03SUS-S-C水/空気/薬品--EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック付--
2,750
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834475PPX12-03SUS-F-S-C水/空気/薬品--FKM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック付--
3,190
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834493PPX12-04SUS-S-C水/空気/薬品--EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック付--
2,750
2,190
2,409(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834502PPX12-04SUS-F-S-C水/空気/薬品--FKM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック付--
3,190
2,590
2,849(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834527PPX4-01SUS-S-C水/空気/薬品--EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック付--
1,518
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834536PPX4-01SUS-F-S-C水/空気/薬品--FKM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック付--
1,595
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834554PPX4-02SUS-S-C水/空気/薬品--EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック付--
1,672
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834563PPX4-02SUS-F-S-C水/空気/薬品--FKM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック付--
1,749
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834588PPX6-01SUS-S-C水/空気/薬品--EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック付--
1,683
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834597PPX6-01SUS-F-S-C水/空気/薬品--FKM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック付--
1,826
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834615PPX6-02SUS-S-C水/空気/薬品--EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック付--
1,782
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834624PPX6-02SUS-F-S-C水/空気/薬品--FKM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック付--
1,925
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834642PPX6-03SUS-S-C水/空気/薬品--EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック付--
1,826
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834658PPX6-03SUS-F-S-C水/空気/薬品--FKM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック付--
1,958
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834676PPX8-01SUS-S-C水/空気/薬品--EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック付--
1,826
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834685PPX8-01SUS-F-S-C水/空気/薬品--FKM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック付--
1,991
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834703PPX8-02SUS-S-C水/空気/薬品--EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック付--
1,826
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
23834712PPX8-02SUS-F-S-C水/空気/薬品--FKM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック付--
1,991
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする