曜日別特売

チューブフィッティングPP ブランチワイ(SUS304)

チューブフィッティングPP ブランチワイ(SUS304) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチワイ(SUS304) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチワイ(SUS304) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチワイ(SUS304) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチワイ(SUS304) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチワイ(SUS304) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチワイ(SUS304) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチワイ(SUS304) - PISCO(ピスコ)

本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。
樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。

形状ブランチワイ使用真空圧力(kPa)-100包装形態通常包装内容量1個
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの使用推奨。
※薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
121件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
材質(ねじ部)
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
材質(ゴム)
最高使用圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
シールの有無
タイプ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87934086PPX10-02SUS空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R10EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ38
2,024
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934095PPX10-02SUS-F空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R10FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ38
2,354
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934104PPX10-02SUS-F-S空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R10FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック付クリーン環境用タイプ38
2,387
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934131PPX10-02SUS-S空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R10EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック付クリーン環境用タイプ38
2,057
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934147PPX10-02SUS-TP空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R10EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様クリーン環境用タイプ38
2,079
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934165PPX10-03SUS空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R10EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ46
2,002
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934174PPX10-03SUS-F空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R10FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ46
2,332
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934183PPX10-03SUS-F-S空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R10FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック付クリーン環境用タイプ46
2,365
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934217PPX10-03SUS-S空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R10EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック付クリーン環境用タイプ46
2,035
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934226PPX10-03SUS-TP空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R10EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様クリーン環境用タイプ46
2,057
1,790
1,969(税込)
14日以内出荷
返品不可
87934244PPX12-03SUS空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R12EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ57
2,662
2,090
2,299(税込)
7日以内出荷
返品不可
87934253PPX12-03SUS-F空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R12FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ57
3,102
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934262PPX12-03SUS-F-S空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R12FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック付クリーン環境用タイプ57
3,135
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934296PPX12-03SUS-S空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R12EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック付クリーン環境用タイプ57
2,695
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934305PPX12-03SUS-TP空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R12EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様クリーン環境用タイプ57
2,717
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934323PPX12-04SUS空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R12EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ71
2,662
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934332PPX12-04SUS-F空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R12FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ71
3,102
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934341PPX12-04SUS-F-S空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R12FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック付クリーン環境用タイプ71
3,135
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934375PPX12-04SUS-S空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R12EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック付クリーン環境用タイプ71
2,695
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934384PPX12-04SUS-TP空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R12EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様クリーン環境用タイプ71
2,717
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934402PPX4-01SUS空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R4EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ13
1,430
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
87934411PPX4-01SUS-F空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R4FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ13
1,507
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934427PPX4-01SUS-F-S空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R4FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック付クリーン環境用タイプ13
1,540
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934454PPX4-01SUS-S空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R4EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック付クリーン環境用タイプ13
1,463
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934472PPX4-02SUS空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R4EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ21
1,584
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934481PPX4-02SUS-F空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R4FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ21
1,661
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934497PPX4-02SUS-F-S空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R4FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック付クリーン環境用タイプ21
1,694
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934524PPX4-02SUS-S空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R4EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック付クリーン環境用タイプ21
1,617
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934542PPX4-M3SUS空気、水(条件有)、その他(条件有)-M4-1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)-クリーン環境用タイプ8.7
1,628
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934551PPX4-M3SUS-F空気、水(条件有)、その他(条件有)-M4-1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)-クリーン環境用タイプ8.7
1,716
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934585PPX4-M5SUS空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304M4EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ9.5
1,474
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934594PPX4-M5SUS-F空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304M4FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ9.5
1,551
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934621PPX6-01SUS空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R6EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ16
1,595
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934637PPX6-01SUS-F空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R6FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ16
1,738
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934646PPX6-01SUS-F-S空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R6FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック付クリーン環境用タイプ16
1,771
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934673PPX6-01SUS-S空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R6EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック付クリーン環境用タイプ16
1,628
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934682PPX6-01SUS-TP空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R6EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様クリーン環境用タイプ16
1,650
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934707PPX6-02SUS空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R6EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ23
1,694
1,590
1,749(税込)
12日以内出荷
返品不可
87934716PPX6-02SUS-F空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R6FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ23
1,837
1,690
1,859(税込)
7日以内出荷
返品不可
87934725PPX6-02SUS-F-S空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R6FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック付クリーン環境用タイプ23
1,870
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934752PPX6-02SUS-S空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R6EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック付クリーン環境用タイプ23
1,727
1,590
1,749(税込)
6日以内出荷
返品不可
87934761PPX6-02SUS-TP空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R6EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様クリーン環境用タイプ23
1,749
1,590
1,749(税込)
12日以内出荷
返品不可
87934786PPX6-03SUS空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R6EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ21
1,738
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934795PPX6-03SUS-F空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R6FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ21
1,870
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934804PPX6-03SUS-F-S空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R6FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック付クリーン環境用タイプ21
1,903
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934831PPX6-03SUS-S空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R6EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック付クリーン環境用タイプ21
1,771
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934847PPX6-03SUS-TP空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R6EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様クリーン環境用タイプ21
1,793
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934865PPX6-M5SUS空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304M6EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ14
1,639
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934874PPX6-M5SUS-F空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304M6FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ14
1,782
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
87934901PPX8-01SUS空気、水(条件有)、その他(条件有)SUS304R8EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ21
1,738
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする