チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装

チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)

幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。

形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装内容量1個
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの使用推奨。
※薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(シール)
チューブ外径(Φmm)
使用温度範囲(℃)
シールの有無
有効断面積(mm2)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87937525APL10-02-CFKM100~80(凍結なきこと)シールテープ無し3411
1,111
849
934(税込)
8日以内出荷
返品不可
87937534APL10-02-TP-CFKM100~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様3411
1,166
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
87937543APL10-02-E-CEPDM100~80(凍結なきこと)シールテープ無し3411
847
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
87937552APL10-02-N-CNBR100~60(凍結なきこと)シールテープ無し3411
847
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
87937561APL10-03-CFKM100~80(凍結なきこと)シールテープ無し3413
1,133
859
945(税込)
12日以内出荷
返品不可
87937577APL10-03-TP-CFKM100~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様3413
1,188
909
1,000(税込)
4日以内出荷
返品不可
87937586APL10-03-E-CEPDM100~80(凍結なきこと)シールテープ無し3413
858
649
714(税込)
10日以内出荷
返品不可
87937595APL10-03-N-CNBR100~60(凍結なきこと)シールテープ無し3413
858
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
87937604APL12-02CFKM120~80(凍結なきこと)シールテープ無し3818
1,287
979
1,077(税込)
8日以内出荷
返品不可
87937613APL12-02-TP-CFKM120~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様3818
1,342
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
87937622APL12-02-E-CEPDM120~80(凍結なきこと)シールテープ無し3818
924
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
87937631APL12-02-N-CNBR120~60(凍結なきこと)シールテープ無し3818
924
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
87937647APL12-03-CFKM120~80(凍結なきこと)シールテープ無し4519
1,298
979
1,077(税込)
11日以内出荷
返品不可
87937656APL12-03-E-CEPDM120~80(凍結なきこと)シールテープ無し4519
935
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
87937665APL12-03-N-CNBR120~60(凍結なきこと)シールテープ無し4519
935
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
87937674APL12-04-CFKM120~80(凍結なきこと)シールテープ無し4521
1,298
979
1,077(税込)
12日以内出荷
返品不可
87937683APL12-04-E-CEPDM120~80(凍結なきこと)シールテープ無し4521
935
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
87937692APL12-04-N-CNBR120~60(凍結なきこと)シールテープ無し4521
935
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
87937701APL4-01-CFKM40~80(凍結なきこと)シールテープ無し4.53.4
726
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
87937717APL4-01-E-CEPDM40~80(凍結なきこと)シールテープ無し4.53.4
550
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
87937726APL4-01-N-CNBR40~60(凍結なきこと)シールテープ無し4.53.4
550
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
87937735APL6-01-CFKM60~80(凍結なきこと)シールテープ無し105.2
781
599
659(税込)
13日以内出荷
返品不可
87937744APL6-01-E-CEPDM60~80(凍結なきこと)シールテープ無し105.2
572
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
87937753APL6-01-N-CNBR60~60(凍結なきこと)シールテープ無し105.2
572
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
87937762APL6-02-CFKM60~80(凍結なきこと)シールテープ無し106.4
792
599
659(税込)
13日以内出荷
返品不可
87937771APL6-02-TP-CFKM60~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様106.4
847
659
725(税込)
7日以内出荷
返品不可
87937787APL6-02-E-CEPDM60~80(凍結なきこと)シールテープ無し106.4
583
459
505(税込)
11日以内出荷
返品不可
87937796APL6-02-N-CNBR60~60(凍結なきこと)シールテープ無し106.4
583
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
87937805APL6-03-CFKM60~80(凍結なきこと)シールテープ無し107.7
825
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
87937814APL6-03-E-CEPDM60~80(凍結なきこと)シールテープ無し107.7
616
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
87937823APL6-03-N-CNBR60~60(凍結なきこと)シールテープ無し107.7
616
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
87937832APL8-01-CFKM80~80(凍結なきこと)シールテープ無し206.7
869
659
725(税込)
4日以内出荷
返品不可
87937841APL8-01-TP-CFKM80~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様206.7
924
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
87937857APL8-01-E-CEPDM80~80(凍結なきこと)シールテープ無し206.7
638
499
549(税込)
12日以内出荷
返品不可
87937866APL8-01-N-CNBR80~60(凍結なきこと)シールテープ無し206.7
638
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
87937875APL8-02-CFKM80~80(凍結なきこと)シールテープ無し207.7
880
669
736(税込)
8日以内出荷
返品不可
87937884APL8-02-TP-CFKM80~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様207.7
935
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
87937893APL8-02-E-CEPDM80~80(凍結なきこと)シールテープ無し207.7
649
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
87937902APL8-02-N-CNBR80~60(凍結なきこと)シールテープ無し207.7
649
499
549(税込)
15日以内出荷
返品不可
87937911APL8-03-CFKM80~80(凍結なきこと)シールテープ無し209.1
913
679
747(税込)
8日以内出荷
返品不可
87937927APL8-03-E-CEPDM80~80(凍結なきこと)シールテープ無し209.1
682
529
582(税込)
10日以内出荷
返品不可
87937936APL8-03-N-CNBR80~60(凍結なきこと)シールテープ無し209.1
682
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする