曜日別特売

チューブフィッティングケミカル ティー クリーンルーム包装

チューブフィッティングケミカル ティー クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ティー クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ティー クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ティー クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ティー クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ティー クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ティー クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ティー クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)

幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。

形状ティー使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装内容量1個
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの使用推奨。
※薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(シール)
チューブ外径(Φmm)
使用温度範囲(℃)
シールの有無
有効断面積(mm2)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87939372APB10-02-CFKM100~80(凍結なきこと)シールテープ無し3414
1,529
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939381APB10-02-E-CEPDM100~80(凍結なきこと)シールテープ無し3414
1,089
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939397APB10-02-N-CNBR100~60(凍結なきこと)シールテープ無し3414
1,089
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939406APB10-03-CFKM100~80(凍結なきこと)シールテープ無し3416
1,540
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939415APB10-03-TP-CFKM100~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様3416
1,595
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939424APB10-03-E-CEPDM100~80(凍結なきこと)シールテープ無し3416
1,100
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939433APB10-03-N-CNBR100~60(凍結なきこと)シールテープ無し3416
1,100
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939442APB12-02-CFKM120~80(凍結なきこと)シールテープ無し3823
1,848
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939451APB12-02-E-CEPDM120~80(凍結なきこと)シールテープ無し3823
1,243
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939467APB12-02-N-CNBR120~60(凍結なきこと)シールテープ無し3823
1,243
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939476APB12-03-CFKM120~80(凍結なきこと)シールテープ無し4524
1,859
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939485APB12-03-E-CEPDM120~80(凍結なきこと)シールテープ無し4524
1,243
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939494APB12-03-N-CNBR120~60(凍結なきこと)シールテープ無し4524
1,243
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939503APB12-04-CFKM120~80(凍結なきこと)シールテープ無し4526
1,859
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939512APB12-04-E-CEPDM120~80(凍結なきこと)シールテープ無し4526
1,243
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939521APB12-04-N-CNBR120~60(凍結なきこと)シールテープ無し4526
1,243
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939537APB4-01-CFKM40~80(凍結なきこと)シールテープ無し4.54.6
1,012
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939546APB4-01-E-CEPDM40~80(凍結なきこと)シールテープ無し4.54.6
726
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939555APB4-01-N-CNBR40~60(凍結なきこと)シールテープ無し4.54.6
726
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939564APB6-01-CFKM60~80(凍結なきこと)シールテープ無し107.6
1,100
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939573APB6-01-E-CEPDM60~80(凍結なきこと)シールテープ無し107.6
759
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939582APB6-01-N-CNBR60~60(凍結なきこと)シールテープ無し107.6
759
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939591APB6-02-CFKM60~80(凍結なきこと)シールテープ無し108.8
1,111
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939607APB6-02-E-CEPDM60~80(凍結なきこと)シールテープ無し108.8
770
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939616APB6-02-N-CNBR60~60(凍結なきこと)シールテープ無し108.8
770
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939625APB6-03-CFKM60~80(凍結なきこと)シールテープ無し109.4
1,144
889
978(税込)
10日以内出荷
返品不可
87939634APB6-03-E-CEPDM60~80(凍結なきこと)シールテープ無し109.4
803
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939643APB6-03-N-CNBR60~60(凍結なきこと)シールテープ無し109.4
803
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939652APB8-01-CFKM80~80(凍結なきこと)シールテープ無し2010
1,221
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939661APB8-01-E-CEPDM80~80(凍結なきこと)シールテープ無し2010
847
658
724(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939677APB8-01-N-CNBR80~60(凍結なきこと)シールテープ無し2010
847
658
724(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939686APB8-02-CFKM80~80(凍結なきこと)シールテープ無し2011
1,232
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939695APB8-02-TP-CFKM80~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様2011
1,287
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939704APB8-02-E-CEPDM80~80(凍結なきこと)シールテープ無し2011
858
668
735(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939713APB8-02-N-CNBR80~60(凍結なきこと)シールテープ無し2011
858
668
735(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939722APB8-03-CFKM80~80(凍結なきこと)シールテープ無し2012
1,265
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939731APB8-03-E-CEPDM80~80(凍結なきこと)シールテープ無し2012
891
678
746(税込)
4日以内出荷
返品不可
87939747APB8-03-N-CNBR80~60(凍結なきこと)シールテープ無し2012
891
678
746(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする