曜日別特売

チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート

チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)
(1件のレビュー)

幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。

形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの使用推奨。
※薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
全15種類を絞り込む
材質(シール)
チューブ外径(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(シール)
チューブ外径(Φmm)
使用温度範囲(℃)
有効断面積(mm2)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87940054APU10FKM100~80(凍結なきこと)359.6
1,067
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87940063APU10-EEPDM100~80(凍結なきこと)359.6
704
549
604(税込)
9日以内出荷
返品不可
87940072APU10-NNBR100~60(凍結なきこと)359.6
704
549
604(税込)
9日以内出荷
返品不可
87940081APU12FKM120~80(凍結なきこと)4616
1,298
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
87940097APU12-EEPDM120~80(凍結なきこと)4616
781
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
87940106APU12-NNBR120~60(凍結なきこと)4616
781
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
87940115APU4FKM40~80(凍結なきこと)43.3
726
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
87940124APU4-EEPDM40~80(凍結なきこと)43.3
473
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
87940133APU4-NNBR40~60(凍結なきこと)43.3
473
369
406(税込)
9日以内出荷
返品不可
87940142APU6FKM60~80(凍結なきこと)124.5
770
659
725(税込)
当日出荷
87940151APU6-EEPDM60~80(凍結なきこと)124.5
495
389
428(税込)
当日出荷
87940167APU6-NNBR60~60(凍結なきこと)124.5
495
389
428(税込)
12日以内出荷
返品不可
87940176APU8FKM80~80(凍結なきこと)225.8
858
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
87940185APU8-EEPDM80~80(凍結なきこと)225.8
539
419
461(税込)
8日以内出荷
返品不可
87940194APU8-NNBR80~60(凍結なきこと)225.8
539
419
461(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87940142
2017-08-31
用途: 冷却チューブの延長継手

材質は使用用途に合わせて選べるように3種類あったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする