曜日別特売

チューブフィッティングケミカル ユニオンティー クリーンルーム包装

チューブフィッティングケミカル ユニオンティー クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンティー クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンティー クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンティー クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンティー クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンティー クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンティー クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)

幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。

形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの使用推奨。
※薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
全15種類を絞り込む
材質(シール)
チューブ外径(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(シール)
チューブ外径(Φmm)
使用温度範囲(℃)
有効断面積(mm2)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87940501APE10-CFKM100~80(凍結なきこと)3214
1,606
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
87940517APE10-E-CEPDM100~80(凍結なきこと)3214
1,067
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
87940526APE10-N-CNBR100~60(凍結なきこと)3214
1,067
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
87940535APE12-CFKM120~80(凍結なきこと)4327
1,969
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
87940544APE12-E-CEPDM120~80(凍結なきこと)4327
1,199
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
87940553APE12-N-CNBR120~60(凍結なきこと)4327
1,199
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
87940562APE4-CFKM40~80(凍結なきこと)3.85.3
1,089
829
912(税込)
12日以内出荷
返品不可
87940571APE4-E-CEPDM40~80(凍結なきこと)3.85.3
726
549
604(税込)
14日以内出荷
返品不可
87940587APE4-N-CNBR40~60(凍結なきこと)3.85.3
726
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
87940596APE6-CFKM60~80(凍結なきこと)97.4
1,155
869
956(税込)
9日以内出荷
返品不可
87940605APE6-E-CEPDM60~80(凍結なきこと)97.4
759
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
87940614APE6-N-CNBR60~60(凍結なきこと)97.4
759
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
87940623APE8-CFKM80~80(凍結なきこと)199
1,298
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
87940632APE8-E-CEPDM80~80(凍結なきこと)199
825
619
681(税込)
11日以内出荷
返品不可
87940641APE8-N-CNBR80~60(凍結なきこと)199
825
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする