曜日別特売

チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ

チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ - PISCO(ピスコ)

幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。

形状ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの使用推奨。
※薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
全15種類を絞り込む
材質(シール)
チューブ外径(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(シール)
チューブ外径(Φmm)
使用温度範囲(℃)
有効断面積(mm2)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87940657APY10FKM100~80(凍結なきこと)2819
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
87940666APY10-EEPDM100~80(凍結なきこと)2819
1,023
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
87940675APY10-NNBR100~60(凍結なきこと)2819
1,023
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
87940684APY12FKM120~80(凍結なきこと)3927
1,903
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
87940693APY12-EEPDM120~80(凍結なきこと)3927
1,100
859
945(税込)
13日以内出荷
返品不可
87940702APY12-NNBR120~60(凍結なきこと)3927
1,100
859
945(税込)
12日以内出荷
返品不可
87940711APY4FKM40~80(凍結なきこと)3.54.6
1,023
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
87940727APY4-EEPDM40~80(凍結なきこと)3.54.6
649
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
87940736APY4-NNBR40~60(凍結なきこと)3.54.6
649
499
549(税込)
9日以内出荷
返品不可
87940745APY6FKM60~80(凍結なきこと)96.7
1,089
859
945(税込)
当日出荷
87940754APY6-EEPDM60~80(凍結なきこと)96.7
682
539
593(税込)
当日出荷
87940763APY6-NNBR60~60(凍結なきこと)96.7
682
539
593(税込)
8日以内出荷
返品不可
87940772APY8FKM80~80(凍結なきこと)168.8
1,232
969
1,066(税込)
当日出荷
87940781APY8-EEPDM80~80(凍結なきこと)168.8
737
569
626(税込)
10日以内出荷
返品不可
87940797APY8-NNBR80~60(凍結なきこと)168.8
737
569
626(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする