曜日別特売

チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ クリーンルーム包装

チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)

幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。

形状ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの使用推奨。
※薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
全15種類を絞り込む
材質(シール)
チューブ外径(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(シール)
チューブ外径(Φmm)
使用温度範囲(℃)
有効断面積(mm2)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87940806APY10-CFKM100~80(凍結なきこと)2819
1,606
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
87940815APY10-E-CEPDM100~80(凍結なきこと)2819
1,089
839
923(税込)
14日以内出荷
返品不可
87940824APY10-N-CNBR100~60(凍結なきこと)2819
1,089
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
87940833APY12-CFKM120~80(凍結なきこと)3927
1,969
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
87940842APY12-E-CEPDM120~80(凍結なきこと)3927
1,166
879
967(税込)
10日以内出荷
返品不可
87940851APY12-N-CNBR120~60(凍結なきこと)3927
1,166
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
87940867APY4-CFKM40~80(凍結なきこと)3.54.6
1,089
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
87940876APY4-E-CEPDM40~80(凍結なきこと)3.54.6
715
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
87940885APY4-N-CNBR40~60(凍結なきこと)3.54.6
715
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
87940894APY6-CFKM60~80(凍結なきこと)96.7
1,155
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
87940903APY6-E-CEPDM60~80(凍結なきこと)96.7
748
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
87940912APY6-N-CNBR60~60(凍結なきこと)96.7
748
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
87940921APY8-CFKM80~80(凍結なきこと)168.8
1,298
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
87940937APY8-E-CEPDM80~80(凍結なきこと)168.8
803
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
87940946APY8-N-CNBR80~60(凍結なきこと)168.8
803
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする