PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングブラス 開放リングカバー
使用流体
空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
タイプ
耐スパッタタイプ
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
質量(g)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法d(Φmm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87942513
CS10
10
2
19.5
10.5
17
13
20
¥
830
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87942522
CS12
12
3
23
11.5
20.5
15
23.5
¥
880
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87942531
CS6
6
1
17
10
12
8
14
¥
550
¥
449
¥
494
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月15日
87942547
CS8
8
1
19
11
14
10
16
¥
550
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください