チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(カバー付き)

チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(カバー付き) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(カバー付き) - PISCO(ピスコ)

開放リングも黄銅を使用。
カバー付は、スパッタによ

形状隔壁ユニオン使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー付内容量1袋(10個)
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する場合はネジ部にシールテープを必ず使用ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
材質(ゴムシール)
使用温度範囲(℃)
オリフィス径(Φmm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C1(mm)
寸法C2(mm)
寸法E(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
対辺H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87942705KM1010X12HNBR0~100(凍結なきこと)87721.349.923.219.5---24
11,990
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87942714KM10-F10X12FKM0~150(凍結なきこと)87721.349.923.219.5---24
14,190
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
87942732KM1212X14HNBR0~100(凍結なきこと)911424.557.126.323---27
16,720
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87942741KM12-F12X14FKM0~150(凍結なきこと)911424.557.126.323---27
20,460
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
87942766KM44X6HNBR0~100(凍結なきこと)2.5201236.217.615---14
6,930
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87942775KM4-F4X6FKM0~150(凍結なきこと)2.5201236.217.615---14
7,590
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
87942793KM66X8HNBR0~100(凍結なきこと)4301439.919.516---17
7,700
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
87942802KM6-F6X8FKM0~150(凍結なきこと)4301439.919.516---17
8,580
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
87942827KM88X10HNBR0~100(凍結なきこと)6381741.420.217---19
8,910
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87942836KM8-F8X10FKM0~150(凍結なきこと)6381741.420.217---19
10,230
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
87942723KM10-N10X12NBR0~60(凍結なきこと)8832249.923.219.516.318.518.624
10,700
取扱い終了
返品不可
87942757KM12-N12X14NBR0~60(凍結なきこと)912325.553.626.32316.421.721.627
15,000
取扱い終了
返品不可
87942784KM4-N4X6NBR0~60(凍結なきこと)2.5231236.417.61513.710.510.414
6,100
取扱い終了
返品不可
87942811KM6-N6X8NBR0~60(凍結なきこと)4331440.419.51615.712.512.417
6,800
取扱い終了
返品不可
87942845KM8-N8X10NBR0~60(凍結なきこと)6421742.920.21715.214.514.419
7,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする