曜日別特売

チューブフィッティングブラス ティー(カバー無し)

チューブフィッティングブラス ティー(カバー無し) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ティー(カバー無し) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ティー(カバー無し) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ティー(カバー無し) - PISCO(ピスコ)

開放リングも黄銅を使用。
カバー付は、スパッタによ

形状ティー使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し内容量1袋(10個)
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する場合はネジ部にシールテープを必ず使用ください。
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
材質(ゴムシール)
使用温度範囲(℃)
オリフィス径(Φmm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法P(Φmm)
対辺H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87944306KB10-01-1R10HNBR0~100(凍結なきこと)669827.520.9-32.317.517
11,440
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87944315KB10-01-1-FR10FKM0~150(凍結なきこと)669827.520.9-32.317.517
14,190
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
87944333KB10-02-1R10HNBR0~100(凍結なきこと)8711130.520.9-33.217.517
11,770
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
87944342KB10-02-1-FR10FKM0~150(凍結なきこと)8711130.520.9-33.217.517
14,520
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
87944367KB10-03-1R10HNBR0~100(凍結なきこと)8811231.520.9-33.917.517
11,880
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87944376KB10-03-1-FR10FKM0~150(凍結なきこと)8811231.520.9-33.917.517
14,630
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
87944394KB10-04-1R10HNBR0~100(凍結なきこと)8941534.520.9-35.117.521
12,210
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87944403KB10-04-1-FR10FKM0~150(凍結なきこと)8941534.520.9-35.117.521
14,960
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
87944421KB12-02-1R12HNBR0~100(凍結なきこと)8109113123.5-35.420.821
13,750
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87944437KB12-02-1-FR12FKM0~150(凍結なきこと)8109113123.5-35.420.821
18,260
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
87944455KB12-03-1R12HNBR0~100(凍結なきこと)9113123223.5-36.120.821
13,750
11,900
13,090(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87944464KB12-03-1-FR12FKM0~150(凍結なきこと)9113123223.5-36.120.821
18,260
16,900
18,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
87944482KB12-04-1R12HNBR0~100(凍結なきこと)9125153523.5-37.220.821
14,190
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
87944491KB12-04-1-FR12FKM0~150(凍結なきこと)9125153523.5-37.220.821
18,700
16,900
18,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
87944516KB4-01-1R4HNBR0~100(凍結なきこと)2.52182215.1-22.89.710
7,040
5,690
6,259(税込)
4日以内出荷
返品不可
87944525KB4-01-1-FR4FKM0~150(凍結なきこと)2.52182215.1-22.89.710
7,920
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
返品不可
87944543KB4-02-1R4HNBR0~100(凍結なきこと)2.526112515.1-23.89.714
7,370
5,690
6,259(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87944552KB4-02-1-FR4FKM0~150(凍結なきこと)2.526112515.1-23.89.714
8,250
6,790
7,469(税込)
4日以内出荷
返品不可
87944577KB4-M5-1M4HNBR0~100(凍結なきこと)1.81931915.1-20.89.710
7,700
5,990
6,589(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87944586KB4-M5-1-FM4FKM0~150(凍結なきこと)1.81931915.1-20.89.710
8,690
6,890
7,579(税込)
4日以内出荷
返品不可
87944604KB6-01-1R6HNBR0~100(凍結なきこと)431823.717.2-25.611.812
7,920
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
返品不可
87944613KB6-01-1-FR6FKM0~150(凍結なきこと)431823.717.2-25.611.812
9,020
6,890
7,579(税込)
4日以内出荷
返品不可
87944631KB6-02-1R6HNBR0~100(凍結なきこと)4361126.717.2-26.611.814
8,250
6,790
7,469(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87944647KB6-02-1-FR6FKM0~150(凍結なきこと)4361126.717.2-26.611.814
9,350
7,990
8,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
87944665KB6-03-1R6HNBR0~100(凍結なきこと)4451228.517.2-28.111.817
8,800
6,890
7,579(税込)
4日以内出荷
返品不可
87944674KB6-03-1-FR6FKM0~150(凍結なきこと)4451228.517.2-28.111.817
9,900
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
87944692KB6-M5-1M6HNBR0~100(凍結なきこと)1.829320.717.2-23.611.812
8,580
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
87944701KB6-M5-1-FM6FKM0~150(凍結なきこと)1.829320.717.2-23.611.812
9,790
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
87944726KB8-01-1R8HNBR0~100(凍結なきこと)64082518.4-27.913.714
8,910
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
87944735KB8-01-1-FR8FKM0~150(凍結なきこと)64082518.4-27.913.714
10,670
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
87944753KB8-02-1R8HNBR0~100(凍結なきこと)643112818.4-28.813.714
9,020
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
87944762KB8-02-1-FR8FKM0~150(凍結なきこと)643112818.4-28.813.714
10,780
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
87944787KB8-03-1R8HNBR0~100(凍結なきこと)6531229.818.4-30.313.717
9,680
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87944796KB8-03-1-FR8FKM0~150(凍結なきこと)6531229.818.4-30.313.717
11,440
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
87944324KB10-01-1-NR10NBR0~60(凍結なきこと)680832.52026.137.818.517
10,200
取扱い終了
返品不可
87944351KB10-02-1-NR10NBR0~60(凍結なきこと)8831135.52026.138.718.517
10,500
取扱い終了
返品不可
87944385KB10-03-1-NR10NBR0~60(凍結なきこと)8911236.52026.139.418.517
10,600
取扱い終了
返品不可
87944412KB10-04-1-NR10NBR0~60(凍結なきこと)81181539.52026.140.618.522
10,900
取扱い終了
返品不可
87944446KB12-02-1-NR12NBR0~60(凍結なきこと)81321137.522.629.742.221.521
12,300
取扱い終了
返品不可
87944473KB12-03-1-NR12NBR0~60(凍結なきこと)91381238.522.629.742.921.521
12,300
取扱い終了
返品不可
87944507KB12-04-1-NR12NBR0~60(凍結なきこと)91541541.522.629.744.121.522
12,700
取扱い終了
返品不可
87944534KB4-01-1-NR4NBR0~60(凍結なきこと)2.526822.814.517.624.110.510
6,200
取扱い終了
返品不可
87944561KB4-02-1-NR4NBR0~60(凍結なきこと)2.5351125.814.517.62510.514
6,500
取扱い終了
返品不可
87944595KB4-M5-1-NM4NBR0~60(凍結なきこと)1.823319.814.517.622.110.510
6,800
取扱い終了
返品不可
87944622KB6-01-1-NR6NBR0~60(凍結なきこと)43582516.620.1527.312.512
7,000
取扱い終了
返品不可
87944656KB6-02-1-NR6NBR0~60(凍結なきこと)443112816.620.1528.212.514
7,300
取扱い終了
返品不可
87944683KB6-03-1-NR6NBR0~60(凍結なきこと)4561229.816.620.1529.712.517
7,800
取扱い終了
返品不可
87944717KB6-M5-1-NM6NBR0~60(凍結なきこと)1.83332216.620.1525.312.512
7,600
取扱い終了
返品不可
87944744KB8-01-1-NR8NBR0~60(凍結なきこと)64482817.722.331.314.514
7,900
取扱い終了
返品不可
87944771KB8-02-1-NR8NBR0~60(凍結なきこと)650113117.722.332.214.514
8,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする