曜日別特売

チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー無し)

チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー無し) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー無し) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー無し) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー無し) - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー無し) - PISCO(ピスコ)
(1件のレビュー)

開放リングも黄銅を使用。
カバー付は、スパッタによ

形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し内容量1袋(10個)
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する場合はネジ部にシールテープを必ず使用ください。
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
材質(ゴムシール)
使用温度範囲(℃)
オリフィス径(Φmm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
対辺H(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87947456KH10-02-1-R10HNBR0~100(凍結なきこと)7.66510.535.120.928.729.114.417.518.517
11,2209,590
9,590
10,549(税込)
当日出荷
87947465KH10-02-1-F-R10FKM0~150(凍結なきこと)7.66510.535.120.928.729.114.417.518.517
12,87010,900
10,900
11,990(税込)
当日出荷
87947483KH10-03-1-R10HNBR0~100(凍結なきこと)8951238.920.930.432.616.417.522.521
11,7709,890
9,890
10,879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87947492KH10-03-1-F-R10FKM0~150(凍結なきこと)8951238.920.930.432.616.417.522.521
13,53010,900
10,900
11,990(税込)
8日以内出荷
返品不可
87947517KH10-04-1-R10HNBR0~100(凍結なきこと)81251543.620.93335.418.517.52624
15,18013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87947526KH10-04-1-F-R10FKM0~150(凍結なきこと)81251543.620.93335.418.517.52624
17,05015,980
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
87947544KH12-03-1-R12HNBR0~100(凍結なきこと)91041238.923.533.332.616.420.822.521
14,96013,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
87947553KH12-03-1-F-R12FKM0~150(凍結なきこと)91041238.923.533.332.616.420.822.521
17,49015,980
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
87947571KH12-04-1-R12HNBR0~100(凍結なきこと)91331543.623.535.935.418.520.82624
17,38015,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87947587KH12-04-1-F-R12FKM0~150(凍結なきこと)91331543.623.535.935.418.520.82624
20,02017,980
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
87947605KH4-01-1-R4HNBR0~100(凍結なきこと)2.533828.215.122.324.211.19.715.514
8,3606,998
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
87947614KH4-01-1-F-R4FKM0~150(凍結なきこと)2.533828.215.122.324.211.19.715.514
8,8007,598
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
87947632KH4-M5-1-M4HNBR0~100(凍結なきこと)1.820321.915.120.318.97.59.71210
9,5707,998
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87947641KH4-M5-1-F-M4FKM0~150(凍結なきこと)1.820321.915.120.318.97.59.71210
10,6708,798
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
87947666KH6-01-1-R6HNBR0~100(凍結なきこと)435828.217.223.824.211.111.815.514
8,4706,998
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
87947675KH6-01-1-F-R6FKM0~150(凍結なきこと)435828.217.223.824.211.111.815.514
9,0207,698
7,698
8,468(税込)
当日出荷
87947693KH6-02-1-R6HNBR0~100(凍結なきこと)45610.535.117.225.329.114.411.818.517
9,5707,998
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
87947702KH6-02-1-F-R6FKM0~150(凍結なきこと)45610.535.117.225.329.114.411.818.517
10,5608,798
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
87947727KH6-03-1-R6HNBR0~100(凍結なきこと)4861238.917.22732.616.411.822.521
11,9909,898
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
87947736KH6-03-1-F-R6FKM0~150(凍結なきこと)4861238.917.22732.616.411.822.521
13,09010,980
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
87947754KH6-M5-1-M6HNBR0~100(凍結なきこと)1.822321.917.221.818.97.511.81210
10,7808,798
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
87947763KH6-M5-1-F-M6FKM0~150(凍結なきこと)1.822321.917.221.818.97.511.81210
11,9909,898
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
87947781KH8-01-1-R8HNBR0~100(凍結なきこと)5.636828.218.425.124.211.113.715.514
10,2308,798
8,798
9,678(税込)
当日出荷
87947797KH8-01-1-F-R8FKM0~150(凍結なきこと)5.636828.218.425.124.211.113.715.514
11,0009,498
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
87947815KH8-02-1-R8HNBR0~100(凍結なきこと)65710.535.118.426.629.114.413.718.517
10,7808,798
8,798
9,678(税込)
当日出荷
87947824KH8-02-1-F-R8FKM0~150(凍結なきこと)65710.535.118.426.629.114.413.718.517
11,9909,898
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
87947842KH8-03-1-R8HNBR0~100(凍結なきこと)6871238.918.428.332.616.413.722.521
11,9909,898
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
87947851KH8-03-1-F-R8FKM0~150(凍結なきこと)6871238.918.428.332.616.413.722.521
13,31010,980
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
12331509KH10-02-1【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)R10HNBR0~100(凍結なきこと)7.36810.533.8202827.814.418.51917
11,2209,590
7,698
アウトレット
8,468(税込)
当日出荷
返品不可
残り9点です
87947474KH10-02-1-N-R10NBR0~60(凍結なきこと)7.36810.533.8202827.814.418.51917
9,800
取扱い終了
返品不可
87947501KH10-03-1-N-R10NBR0~60(凍結なきこと)81071238.82029.832.516.821.522.521
10,300
取扱い終了
返品不可
87947535KH10-04-1-N-R10NBR0~60(凍結なきこと)815813.141.62032.333.416.921.527.527
13,400
取扱い終了
返品不可
87947562KH12-03-1-N-R12NBR0~60(凍結なきこと)91111238.822.632.432.516.821.522.521
13,200
取扱い終了
返品不可
87947596KH12-04-1-N-R12NBR0~60(凍結なきこと)916213.141.622.634.933.416.921.527.527
15,400
取扱い終了
返品不可
87947623KH4-01-1-N-R4NBR0~60(凍結なきこと)2.537827.814.521.723.811.612.51614
7,200
取扱い終了
返品不可
87947657KH4-M5-1-N-M4NBR0~60(凍結なきこと)1.823321.414.519.718.48.112.51211
8,100
取扱い終了
返品不可
87947684KH6-01-1-N-R6NBR0~60(凍結なきこと)437827.816.623.223.811.612.51614
7,300
取扱い終了
返品不可
87947711KH6-02-1-N-R6NBR0~60(凍結なきこと)45710.533.816.624.727.814.414.51917
8,300
取扱い終了
返品不可
87947745KH6-03-1-N-R6NBR0~60(凍結なきこと)4891238.816.626.432.516.814.522.521
10,500
取扱い終了
返品不可
87947772KH6-M5-1-N-M6NBR0~60(凍結なきこと)1.824321.416.621.218.48.112.51211
9,200
取扱い終了
返品不可
87947806KH8-01-1-N-R8NBR0~60(凍結なきこと)5.640827.817.724.423.811.614.51614
8,900
取扱い終了
返品不可
87947833KH8-02-1-N-R8NBR0~60(凍結なきこと)65710.533.817.725.927.814.414.51917
9,400
取扱い終了
返品不可
87947867KH8-03-1-N-R8NBR0~60(凍結なきこと)6891238.817.727.632.516.814.522.521
10,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87947456
2016-06-18
用途: add on panel
製造業

Goods is very good!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする