PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングロング 六角穴付ストレート
取付け場所が狭い場合や取付けピッチが狭い場合に最適。
本体内部に六角穴加工を施してありますので、取付けは六角レンチにて。
形状
六角穴付ストレート
使用流体
空気、水(条件有)
接続ねじ種類
R
チューブ外径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
オリフィス径(Φmm)
5.3
タイプ
金型温調タイプ
内容量
1袋(10個)
全12種類を絞り込む
寸法A(mm)
8
11
寸法B(mm)
選択してください
48.5
58.5
68.5
78.5
88.5
98.5
108.5
118.5
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法P(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87951963
POC8-01-L100
62
8
108.5
26.5
104.5
11
¥
16,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87951972
POC8-01-L110
68
8
118.5
26.5
114.5
11
¥
17,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87951981
POC8-01-L40
28
8
48.5
26.5
44.5
11
¥
10,230
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87951997
POC8-01-L50
34
8
58.5
26.5
54.5
11
¥
11,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
87952006
POC8-01-L60
59
8
68.5
26.5
64.5
11
¥
11,660
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87952015
POC8-01-L70
45
8
78.5
26.5
74.5
11
¥
12,320
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87952024
POC8-01-L80
51
8
88.5
26.5
84.5
11
¥
14,850
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87952033
POC8-01-L90
56
8
98.5
26.5
94.5
11
¥
15,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87952042
POC8-02-L50
47
11
58.5
-
52.5
-
¥
11,880
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87952051
POC8-02-L60
58
11
68.5
-
62.5
-
¥
12,540
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87952067
POC8-02-L70
68
11
78.5
-
72.5
-
¥
13,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87952076
POC8-02-L80
78
11
88.5
-
82.5
-
¥
15,840
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください