ツメブランク

ツメブランク - PISCO(ピスコ)

ツメブランクとマスタツメとは、Rにて合わさるため、正確な芯出しが可能。
ツメブランクは、ワーク形状に合わせて加工し、ご使用ください。
ワークストッパが不要の場合は、取外してご使用ください。
ツメが摩耗する場合は、窒化処理が有効。ツメ材質:特殊ステンレス(Cr19~21%、Mo1.5~2.5%)

動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
爪形状
シリンダー径(Φmm)
モーメント(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87952417CHM08AK11R合わせ1本ビス取付方式タイプ8-
2,750
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
87952426CHM08AK12R合わせ1本ビス取付方式タイプ8-
2,750
2,190
2,409(税込)
6日以内出荷
返品不可
87952435CHM08AK13R合わせ1本ビス取付方式タイプ8-
2,750
2,190
2,409(税込)
4日以内出荷
返品不可
87952444CHM08AK14R合わせ1本ビス取付方式タイプ8-
2,750
2,190
2,409(税込)
8日以内出荷
返品不可
87952453CHM08AK15R合わせ1本ビス取付方式タイプ8-
3,080
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
返品不可
87952462CHM08AK16R合わせ1本ビス取付方式タイプ8-
3,080
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
返品不可
87952471CHM11AK11R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)110.20(0.5MPa チャック平行時)
3,080
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
返品不可
87952487CHM11AK12R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)110.20(0.5MPa チャック平行時)
3,080
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
返品不可
87952496CHM11AK13R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)110.20(0.5MPa チャック平行時)
3,080
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
返品不可
87952505CHM11AK14R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)110.20(0.5MPa チャック平行時)
3,080
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする