ツメブランク スリ割り無し一本ブランク

ツメブランク スリ割り無し一本ブランク - PISCO(ピスコ)

ツメブランクとマスタツメとは、Rにて合わさるため、正確な芯出しが可能。
ツメブランクは、ワーク形状に合わせて加工し、ご使用ください。
ワークストッパが不要の場合は、取外してご使用ください。
ツメが摩耗する場合は、窒化処理が有効。ツメ材質:特殊ステンレス(Cr19~21%、Mo1.5~2.5%)

動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
爪形状
シリンダー径(Φmm)
モーメント(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87952514CHM08AK01R合わせ1本ビス取付方式タイプ8-
2,640
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
87952523CHM08AK02R合わせ1本ビス取付方式タイプ8-
2,640
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
87952532CHM08AK03R合わせ1本ビス取付方式タイプ8-
2,640
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
87952541CHM08AK04R合わせ1本ビス取付方式タイプ8-
2,640
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
87952557CHM08AK05R合わせ1本ビス取付方式タイプ8-
2,970
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
87952566CHM08AK06R合わせ1本ビス取付方式タイプ8-
2,970
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
87952575CHM11AK01R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)110.20(0.5MPa チャック平行時)
2,970
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
87952584CHM11AK02R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)110.20(0.5MPa チャック平行時)
2,970
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
87952593CHM11AK03R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)110.20(0.5MPa チャック平行時)
2,970
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
87952602CHM11AK04R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)110.20(0.5MPa チャック平行時)
2,970
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする