曜日別特売

ブラス製締付継手 エルボ

ブラス製締付継手 エルボ - PISCO(ピスコ)ブラス製締付継手 エルボ - PISCO(ピスコ)ブラス製締付継手 エルボ - PISCO(ピスコ)ブラス製締付継手 エルボ - PISCO(ピスコ)ブラス製締付継手 エルボ - PISCO(ピスコ)ブラス製締付継手 エルボ - PISCO(ピスコ)ブラス製締付継手 エルボ - PISCO(ピスコ)ブラス製締付継手 エルボ - PISCO(ピスコ)
(1件のレビュー)

自動車産業、金型温調用に最適。
金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。
スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。

形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ内容量1袋(10個)
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
※空気、水以外の流体につきましては、使用条件によって仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
有効断面積(mm2)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法E1(mm)
寸法E2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
対辺H1(mm)
対辺H2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87961081NKL0425-0142.50.91385.519.510.51817101088
5,390
4,390
4,829(税込)
当日出荷
87961097NKL0425-0242.50.917115.521.510.51920141088
5,610
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
返品不可
87961106NKL0640-016441586201118.8171010108
5,390
4,390
4,829(税込)
当日出荷
87961115NKL0640-0264419116221119.8201410108
5,610
4,898
5,388(税込)
当日出荷
87961124NKL0640-036442912623.51121.721.517131010
6,160
5,290
5,819(税込)
5日以内出荷
返品不可
87961133NKL0850-01858.52487231222.519.514141210
6,380
5,490
6,039(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961142NKL0850-02858.525117231222.521.514141210
6,490
5,490
6,039(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961151NKL0850-03858.53112724.51222.121.517131210
6,600
5,490
6,039(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961167NKL0860-0186122387231222.519.514141210
6,380
5,490
6,039(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961176NKL0860-02861225117231222.521.514141210
6,490
5,490
6,039(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961185NKL0860-0386123012724.51222.121.517131210
6,600
5,490
6,039(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961194NKL1065-02106.514471192814.827.22417171614
7,260
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
87961203NKL1065-03106.514511292814.826.92417171614
7,370
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
87961212NKL1065-04106.5146615929.514.828.627.521171614
7,480
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
87961221NKL1075-02107.520471192814.827.22417171614
7,260
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961237NKL1075-03107.520511292814.826.92417171614
7,370
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961246NKL1075-04107.5206615929.514.828.627.521171614
7,480
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961255NKL1280-02128244811928.515.427.82417171714
7,480
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961264NKL1280-03128245212928.515.427.52417171714
7,590
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
87961273NKL1280-0412824671593015.429.227.521171714
7,700
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961282NKL1290-02129294611928.515.427.82417171714
7,480
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961291NKL1290-03129295012928.515.427.52417171714
7,590
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961307NKL1290-0412929651593015.429.227.521171714
7,700
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961316NKL1611-0316114592129.531.516.234.92823232317
9,350
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961325NKL1611-04161145101159.531.516.235.13023232317
9,680
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961334NKL1613-0316135986129.531.516.234.92823232317
9,350
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
87961343NKL1613-0416135997159.531.516.235.13023232317
9,680
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87961115
2019-10-28
用途: エアサスペンションの継手に利用
自動車・二輪車・自転車関連業

程よい硬さで締まり、エア漏れもおそらく無い、ワンタッチ継手よりも安全で良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする